カワサキ AR125 [125cc] 1983-85年式 FERODO(フェロード)製
AR125A ■モデル名:AR125-A1/2/3
カワサキ AR125 [125cc] 1983-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1983 ~ 1983 | AR125A 000001 ~ 006000 | KH125空冷のモデルチェンジ版。 22ps水冷2stエンジン搭載スポーツミニ。 ビキニカウル、ロータリー&リードバルブ併用PRIS吸気方式、サーモスタッド装備 |
| 1984 ~ 1984 | AR125A 006101 ~ 009500 | グラフィック&カラー変更 |
| 1985 ~ 1985 | AR125A 009501 ~ 012300 | アンダーカウル装備 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
FERODO(フェロード)
ECO Friction
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。
| 品番 | 内容量 | シリーズ | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| FDB314EF | 1セット | Eco Friction | 【スズキ】GS 450 S ”87~”(F)、GSX 400 E 刀 ”83~”(F)、GSX 400 F ”81~83”(F)、GSX 250 FX ”02~05”(R)、GN 125 E ”82~00”(F)、RG 50 ガンマ ”83~99”(F)、ウルフ 50 ”90~99”(F)、【カワサキ】KL600R ”85~”(F)、KLE 500 ”05~”(R)、EX-4 ”94~97”(R)、FX 400 R ”85~87”(F)、GPZ 400 FⅡ ”84~89”(F)、GPZ 400 R ”85~88”(F)、KLE 400 ”91~01”(R)、エリミネーター 400 / LX / SE ”88~93”(F)、ザンザス ”92~95”(R)、GPZ 250 ”83~85”(F)、KLE 250 アネーロ ”93~99”(R)、KR 250 ”84~”(F)、ZXR 250 / R ”91~99”(R)、ZZR-250 ”90~06”(R)、エストレア ”92~99”(F)、エストレア ”92~99”(R)、エストレア RS / リミテッドエディション ”92~06”(F)、エストレア RS / リミテッドエディション ”92~06”(R)、バリオス ”91~97”(R)、バリオス Ⅱ ”97~06”(R)、KDX 200 SR ”88~89”(F)、KMX 200 ”87~”(R)、Z 200 ”83~”(F)、AR 125 / S ”82~94”(F)、KMX 125 ”86~89”(R)、KSR-2 ”90~00”(R)、KSR-1 ”90~99”(R) |
販売価格(税別)
FERODO(フェロード)
プラチナム
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。
| 品番 | 内容量 | 適合メーカー | 適合 | シリーズ | グレード |
|---|---|---|---|---|---|
| FDB314P | 1セット | SUZUKI/KAWASAKI/APRILIA/KTM/KYMCO/SYM | ステンレス製/鋳鉄 | オーガニック | P(プラチナム) |
販売価格(税別)
FERODO(フェロード)
シンターグリップ
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。
| 品番 | 内容量 | 適合メーカー | 適合 | シリーズ | グレード |
|---|---|---|---|---|---|
| FDB314ST | 1セット | SUZUKI/KAWASAKI/APRILIA/KTM/KYMCO/SYM | ステンレス製のみ | シンタード | ST(シンターグリップ) |
戻る ページ 1 次へ