カワサキ ZZR1100 [1100cc] 1993-01年式 GIVI(ジビ)製

ZXT10D 逆輸入車 ■モデル名:ZX1100D1/2/3/4/5/6/7/9

カワサキ ZZR1100 [1100cc] 1993-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT10D 原動機型式 ZXT10CE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT10D - 000001 ~ 排気量 1,052
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX14-BS 全長 2,165
スプロケット
17 44 二次減速比 2.590
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 730
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,205
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 233
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,200 チョーク 720 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 580 備考 スロットル:760/820 ブレーキ前:マスターからジョイント370・ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
133±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 ZXT10D ~ アンダー部シルバーのツートンカラーへ。触媒システムKLEEN装着車(G1)を追加(カウルサイドにKLEENの文字入り、オーストリア・ドイツ・スウェーデン向け)
カラー設定
・キャンディワインレッド
・エボニー
1993 ~ 1993 ZXT10D 000001 ~ 020000 フルモデルチェンジ
エンジン基本構造はC型と同じ。内部構造変更。
ツインラムエアシステム導入。
アルミ引抜材をメインチューブとしていたフレームからアルミパネルによるボックス構造に変更。
燃料タンク21L→24Lへ。
カラー設定
・メタリックバイオレットロイヤル×キャンディサンゴッドオレンジ
・エボニー×パールティールグリーン
・エボニー×ジュピターグレーマイカ
1994 ~ 1994 ZXT10D 020001 ~ カウルサイドにグラフィック追加。
カラー変更
・エボニー×キャンディワインレッド
・パールティールグリーンメタリックノクターンブルー
・キャンディワインレッド(ソリッド)
・パールグリニッシュブラック
1995 ~ 1995 ZXT10D 032001 ~ モデルチェンジ
ヨーロッパ騒音規制対策実施(エキパイ内部構造変更、ドリブンスプロケット丁数変更、Fフォーク、キャブセッティング変更、エアクリーナー、など)
カラー設定
・パールプラッシュブラックマイカ
・メタリックソニックブルー
・キャンディワインレッド
1996 ~ 1996 ZXT10D 039001 ~ リアカウルの1100文字が立体エンブレムへ。
カラー変更
・ルミナスウインドウズグリーン
・キャンディカーディナルレッド
1997 ~ 1997 ZXT10D 045001 ~ タイヤがブリヂストンからダンロップへ。
ラムエアダクトにサブチャンバー装着
カラー変更
・パールジェントリーグレー
・キャンディアマランスレッドマイカ
・ルミナスウインドウズグリーン
1999 ~ 2000 ZXT10D 058001 ~ 069000 フレームをブラックに変更。
カラー設定
・キャンディワインレッド(D7のみ)
・エボニー
※D8はエボニーのみ。
2001 ~ 2001 ZXT10D 075001 ~ ZX1100Dの最終型
スピードメータ表示が320km/h→280km/hへ。
KLEENを標準搭載。
カラー設定
・ルミナスビンテージレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. GIVI E95バックレスト E52/V46ヨウ GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
3営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI E95バックレスト E52/V46ヨウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
90142 1個

2. GIVI E110 バックレストFOR E470 GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 7,598 税込8,358
2営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI E110 バックレストFOR E470 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。後付けでストップランプが取り付けられるオプション(S450/68087)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:4.3kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…425×555×331mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
93958 1個

3. GIVI E109バックレスト FOR E370 GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
2営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI E109バックレスト FOR E370 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。後付けでストップランプが取り付けられるオプション(E108/62202)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:3.8kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…415×480×325mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
93959 1個

4. GIVI E103バックレスト FOR E350 GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 6,898 税込7,588
2営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI E103バックレスト FOR E350 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。後付けでストップランプが取り付けられるオプション(S350/68085)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:3.7kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…415×480×305mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
93962 1個

5. GIVI E84 バックレスト クロE450ヨウ GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
3営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI E84 バックレスト クロE450ヨウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。後付けでストップランプが取り付けられるオプション(S450/68087)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:3.8kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…410×560×325mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
90176 1個

6. GIVI 422FモノラックヨウステーZZR11D GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI 422FモノラックヨウステーZZR11D 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。車種専用設計の為、スッキリしたデザインと十分な強度を確保しています。※車種により別途、ケース/ベース/フィッティングが必要です。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
94049 1個 ZZR1100D(93-01)

7. GIVI E109バックレスト FOR E370 GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI E109バックレスト FOR E370 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。後付けでストップランプが取り付けられるオプション(E108/62202)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:3.8kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…415×480×325mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
90107 1個

8. GIVI E110 バックレストFOR E470 GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI E110 バックレストFOR E470 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。後付けでストップランプが取り付けられるオプション(S450/68087)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:4.3kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…425×555×331mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
90106 1個

9. GIVI 422FモノラックヨウステーZZR11D GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI 422FモノラックヨウステーZZR11D 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。車種専用設計の為、スッキリしたデザインと十分な強度を確保しています。※車種により別途、ケース/ベース/フィッティングが必要です。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
35279 1個 ZZR1100D(93-01)

10. GIVI E103バックレスト FOR E350 GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI E103バックレスト FOR E350 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。後付けでストップランプが取り付けられるオプション(S350/68085)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:3.7kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…415×480×305mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
90133 1個

11. GIVI E88M バックレスト ハンヨウ GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI E88M バックレスト ハンヨウ 1個
レビュー: 2.00(1)

【特長】最大積載量:3kg。本体重量:2.8kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…400×410×300mm。※未塗装品は表面処理をしていないため、表面はざらざらしています。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。 。。4点で固定する為幅広いケースに適合。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
76065 1個 汎用

戻る ページ 1 次へ