カワサキ Z1000 [1000cc] 2014-16年式 NISSIN製
ZRT00F [1043cc] 東南アジア仕様 FI ■STD・STD ABS・Special Edition
カワサキ Z1000 [1000cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2014 ~ 2014 | ZRT00F ~ | ABS無し(220kg) フルモデルチェンジ エンジン新設計、Fラジアルポンプマスターシリンダー、トキコ製異径4potモノブロックキャリパ(ラジアルマウント)、出力、トルクアップ、2次減速比変更。 LEDヘッドライト(リフレクターレスタイプ、内側2つがLow、外2つがHi)新採用、シュラウドとアンダーカウル小型化、シートカウルスタイル変更、など。 カラー設定 ・フラットエボニー×メタリックスパークブラック キャンディバーントオレンジ×メタリックスパークブラック |
| 2015 ~ 2015 | ZRT00F ~ | ABS無し カラー変更 ・グリーン ・オレンジ ・ブラック(継続/Fフォークトップをレッド→ゴールドへ) |
| 2016 ~ 2016 | ZRT00F ~ | ABS無し アシスト&スリッパークラッチ新採用。 |
| 2014 ~ 2014 | ZRT00F ~ | ABS Special Edition ・ゴールデンブレイズドグリーン×メタリックグラファイトグレイ |
| 2014 ~ 2014 | ZRT00F ~ | STD ABS(221kg) フルモデルチェンジ エンジン新設計、Fラジアルポンプマスターシリンダー、トキコ製異径4potモノブロックキャリパ(ラジアルマウント)、出力、トルクアップ、2次減速比変更。 LEDヘッドライト(リフレクターレスタイプ、内側2つがLow、外2つがHi)新採用、シュラウドとアンダーカウル小型化、シートカウルスタイル変更、など。 カラー設定 ・フラットエボニー×メタリックスパークブラック ・キャンディバーントオレンジ×メタリックスパークブラック |
| 2015 ~ 2015 | ZRT00F ~ | STD ABS カラー変更 ・グリーン ・オレンジ ・ブラック(継続/Fフォークトップをレッド→ゴールドへ) |
| 2016 ~ 2016 | ZRT00F ~ | STD ABS アシスト&スリッパークラッチ新採用。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】ノーマルのマスターシリンダーに対して油圧レシオを小さく、レバーレシオを大きく設定するため、本体を縦に配置してコンパクト化。ブレーキレバーを握った瞬間にわかるダイレクトなタッチと同時に、より優れたコントロール性を体感できる最高峰のマスターシリンダーです!。ストリート用として必要なブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)、ダストシール、ダストブーツを標準装備。レバーアジャストは6段階調整可能。アルミタンクステー付属。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。リザーバーホースはボディ上出し仕様。バンジョーボルトはM10×P1.25の別売品をお求めください。取り付けの際には、別売りデイトナブレーキホースエクステンションを使用すると便利です。(品番:68758、75199)。シリコン系DOT5(BF5)ブレーキフルードは使用しないでください。Φ19は横型5/8インチ、Φ17は横型14mmと互換性があります。※他サイズへの使用はできません。交換前のマスターシリンダーサイズを確認ください。ブレーキホースの取り出しはブレーキレバー下部と接触しない形状の物をご使用ください。(ブレーキレバーの変形を起こし重大な事故を起こす可能性があります)。バンジョーボルト取付位置が下側のため、ブレーキホースの交換が必要になる場合があります。
| 品番 | 内容量 | 色 | ピストン径(Φmm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 79882 | 1個 | ブラック/シルバー | 縦型19(3/4インチ)、横型5/8インチ相当 | GSX-R600 2008-2010年式:08年に適合 |
【特長】ノーマルのマスターシリンダーに対して油圧レシオを小さく、レバーレシオを大きく設定するため、本体を縦に配置してコンパクト化。ブレーキレバーを握った瞬間にわかるダイレクトなタッチと同時に、より優れたコントロール性を体感できる最高峰のマスターシリンダーです!。ストリート用として必要なブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)、ダストシール、ダストブーツを標準装備。レバーアジャストは6段階調整可能。アルミタンクステー付属。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。リザーバーホースはボディ上出し仕様。バンジョーボルトはM10×P1.25の別売品をお求めください。取り付けの際には、別売りデイトナブレーキホースエクステンションを使用すると便利です。(品番:68758、75199)。シリコン系DOT5(BF5)ブレーキフルードは使用しないでください。Φ19は横型5/8インチ、Φ17は横型14mmと互換性があります。※他サイズへの使用はできません。交換前のマスターシリンダーサイズを確認ください。ブレーキホースの取り出しはブレーキレバー下部と接触しない形状の物をご使用ください。(ブレーキレバーの変形を起こし重大な事故を起こす可能性があります)。バンジョーボルト取付位置が下側のため、ブレーキホースの交換が必要になる場合があります。
| 品番 | 内容量 | 色 | ピストン径(Φmm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 79883 | 1個 | ブラック/ブラック | 縦型19(3/4インチ)、横型5/8インチ相当 | GSX-R600 2008-2010年式:08年に適合 |
【特長】ノーマルのマスターシリンダーに対して油圧レシオを小さく、レバーレシオを大きく設定するため、本体を縦に配置してコンパクト化。ブレーキレバーを握った瞬間にわかるダイレクトなタッチと同時に、より優れたコントロール性を体感できる最高峰のマスターシリンダーです!。ストリート用として必要なブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)、ダストシール、ダストブーツを標準装備。レバーアジャストは6段階調整可能。アルミタンクステー付属。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。リザーバーホースはボディ上出し仕様。バンジョーボルトはM10×P1.25の別売品をお求めください。取り付けの際には、別売りデイトナブレーキホースエクステンションを使用すると便利です。(品番:68758、75199)。シリコン系DOT5(BF5)ブレーキフルードは使用しないでください。Φ19は横型5/8インチ、Φ17は横型14mmと互換性があります。※他サイズへの使用はできません。交換前のマスターシリンダーサイズを確認ください。ブレーキホースの取り出しはブレーキレバー下部と接触しない形状の物をご使用ください。(ブレーキレバーの変形を起こし重大な事故を起こす可能性があります)。バンジョーボルト取付位置が下側のため、ブレーキホースの交換が必要になる場合があります。
| 品番 | 内容量 | 色 | ピストン径(Φmm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 79884 | 1個 | ゴールド/シルバー | 縦型19(3/4インチ)、横型5/8インチ相当 | GSX-R600 2008-2010年式:08年に適合 |
【特長】ノーマルのマスターシリンダーに対して油圧レシオを小さく、レバーレシオを大きく設定するため、本体を縦に配置してコンパクト化。ブレーキレバーを握った瞬間にわかるダイレクトなタッチと同時に、より優れたコントロール性を体感できる最高峰のマスターシリンダーです!。ストリート用として必要なブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)、ダストシール、ダストブーツを標準装備。レバーアジャストは6段階調整可能。アルミタンクステー付属。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。リザーバーホースはボディ上出し仕様。バンジョーボルトはM10×P1.25の別売品をお求めください。取り付けの際には、別売りデイトナブレーキホースエクステンションを使用すると便利です。(品番:68758、75199)。シリコン系DOT5(BF5)ブレーキフルードは使用しないでください。Φ19は横型5/8インチ、Φ17は横型14mmと互換性があります。※他サイズへの使用はできません。交換前のマスターシリンダーサイズを確認ください。ブレーキホースの取り出しはブレーキレバー下部と接触しない形状の物をご使用ください。(ブレーキレバーの変形を起こし重大な事故を起こす可能性があります)。バンジョーボルト取付位置が下側のため、ブレーキホースの交換が必要になる場合があります。
| 品番 | 内容量 | 色 | ピストン径(Φmm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 79885 | 1個 | ゴールド/ブラック | 縦型19(3/4インチ)、横型5/8インチ相当 | GSX-R600 2008-2010年式:08年に適合 |
戻る ページ 1 次へ