カワサキ Ninja 1000 [1000cc] 2014-16年式 NISSIN製

ZXT00L 東南アジア仕様

カワサキ Ninja 1000 [1000cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT00L/M 原動機型式 ZRT00DE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT00L - ~ 排気量 1,043
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,105
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 230
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 ZXT00L ~ (ZX1000L)
STD ABS無し(230kg)
2014/1月
KTRC(カワサキトラクションコントロール[3モード])とパワーモードセレクション(フル/ロー)搭載。
Fブレーキトキコ製のモノブロックキャリパー採用。Rショックリロード調整方式をカム式→リモートアジャスターに変更。
ミラー、ウィンカーの形状、メーターパネル表示、エンジン外観変更、など。
カラー設定
・キャンディライムグリーン
・メタリックスパークブラック
・メタリックグラファイトグレイ
2015 ~ 2015 ZXT00L ~ (ZX1000L)
STD ABS無し
2015/1月
カラー変更
・キャンディファイアレッド
・キャンディライムグリーン タイプ3
・メタリックカーボングレー
2014 ~ 2014 ZXT00L ~ (ZX1000M)
STD ABS(231kg)
2014/1月
カラー設定
・メタリックスパークブラック
・キャンディライムグリーン
・メタリックグラファイトグレイ
2015 ~ 2015 ZXT00L ~ (ZX1000M)
STD ABS
2015/1月
カラー変更
・キャンディライムグリーン タイプ3
・メタリックカーボングレー
・キャンディファイアレッド
2016 ~ 2016 ZXT00L ~ (ZX1000M)
STD ABS
2016/1月 マイナーチェンジ
アシスト&スリッパークラッチ新採用。
カラー変更
・キャンディプラズマブルー×メタリックスパークブラック
・キャンディライムグリーン
・メタリックカーボングレー

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. NISSIN ラジアルブレーキマスターΦ17 ブラック/シルバー NISSIN

販売価格(税別)    
NISSIN NISSIN ラジアルブレーキマスターΦ17 ブラック/シルバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルのマスターシリンダーに対して油圧レシオを小さく、レバーレシオを大きく設定するため、本体を縦に配置してコンパクト化。ブレーキレバーを握った瞬間にわかるダイレクトなタッチと同時に、より優れたコントロール性を体感できる最高峰のマスターシリンダーです!。ストリート用として必要なブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)、ダストシール、ダストブーツを標準装備。レバーアジャストは6段階調整可能。アルミタンクステー付属。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。リザーバーホースはボディ上出し仕様。バンジョーボルトはM10×P1.25の別売品をお求めください。取り付けの際には、別売りデイトナブレーキホースエクステンションを使用すると便利です。(品番:68758、75199)。シリコン系DOT5(BF5)ブレーキフルードは使用しないでください。Φ19は横型5/8インチ、Φ17は横型14mmと互換性があります。※他サイズへの使用はできません。交換前のマスターシリンダーサイズを確認ください。ブレーキホースの取り出しはブレーキレバー下部と接触しない形状の物をご使用ください。(ブレーキレバーの変形を起こし重大な事故を起こす可能性があります)。バンジョーボルト取付位置が下側のため、ブレーキホースの交換が必要になる場合があります。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 ピストン径(Φmm) 主な適合車種
79886 1個 ブラック/シルバー 縦型17(11/16インチ)、横型14mm相当 GSX-R600 2008-2010年式:08年に適合

2. NISSIN ラジアルブレーキマスターΦ17 ブラック/ブラック NISSIN

販売価格(税別)    
NISSIN NISSIN ラジアルブレーキマスターΦ17 ブラック/ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルのマスターシリンダーに対して油圧レシオを小さく、レバーレシオを大きく設定するため、本体を縦に配置してコンパクト化。ブレーキレバーを握った瞬間にわかるダイレクトなタッチと同時に、より優れたコントロール性を体感できる最高峰のマスターシリンダーです!。ストリート用として必要なブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)、ダストシール、ダストブーツを標準装備。レバーアジャストは6段階調整可能。アルミタンクステー付属。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。リザーバーホースはボディ上出し仕様。バンジョーボルトはM10×P1.25の別売品をお求めください。取り付けの際には、別売りデイトナブレーキホースエクステンションを使用すると便利です。(品番:68758、75199)。シリコン系DOT5(BF5)ブレーキフルードは使用しないでください。Φ19は横型5/8インチ、Φ17は横型14mmと互換性があります。※他サイズへの使用はできません。交換前のマスターシリンダーサイズを確認ください。ブレーキホースの取り出しはブレーキレバー下部と接触しない形状の物をご使用ください。(ブレーキレバーの変形を起こし重大な事故を起こす可能性があります)。バンジョーボルト取付位置が下側のため、ブレーキホースの交換が必要になる場合があります。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 ピストン径(Φmm) 主な適合車種
79887 1個 ブラック/ブラック 縦型17(11/16インチ)、横型14mm相当 GSX-R600 2008-2010年式:08年に適合

3. NISSIN ラジアルブレーキマスターΦ17 ゴールド/シルバー NISSIN

販売価格(税別)    
NISSIN NISSIN ラジアルブレーキマスターΦ17 ゴールド/シルバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルのマスターシリンダーに対して油圧レシオを小さく、レバーレシオを大きく設定するため、本体を縦に配置してコンパクト化。ブレーキレバーを握った瞬間にわかるダイレクトなタッチと同時に、より優れたコントロール性を体感できる最高峰のマスターシリンダーです!。ストリート用として必要なブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)、ダストシール、ダストブーツを標準装備。レバーアジャストは6段階調整可能。アルミタンクステー付属。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。リザーバーホースはボディ上出し仕様。バンジョーボルトはM10×P1.25の別売品をお求めください。取り付けの際には、別売りデイトナブレーキホースエクステンションを使用すると便利です。(品番:68758、75199)。シリコン系DOT5(BF5)ブレーキフルードは使用しないでください。Φ19は横型5/8インチ、Φ17は横型14mmと互換性があります。※他サイズへの使用はできません。交換前のマスターシリンダーサイズを確認ください。ブレーキホースの取り出しはブレーキレバー下部と接触しない形状の物をご使用ください。(ブレーキレバーの変形を起こし重大な事故を起こす可能性があります)。バンジョーボルト取付位置が下側のため、ブレーキホースの交換が必要になる場合があります。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 ピストン径(Φmm) 主な適合車種
79888 1個 ゴールド/シルバー 縦型17(11/16インチ)、横型14mm相当 GSX-R600 2008-2010年式:08年に適合

4. NISSIN ラジアルブレーキマスターΦ17 ゴールド/ブラック NISSIN

販売価格(税別)    
NISSIN NISSIN ラジアルブレーキマスターΦ17 ゴールド/ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルのマスターシリンダーに対して油圧レシオを小さく、レバーレシオを大きく設定するため、本体を縦に配置してコンパクト化。ブレーキレバーを握った瞬間にわかるダイレクトなタッチと同時に、より優れたコントロール性を体感できる最高峰のマスターシリンダーです!。ストリート用として必要なブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)、ダストシール、ダストブーツを標準装備。レバーアジャストは6段階調整可能。アルミタンクステー付属。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。リザーバーホースはボディ上出し仕様。バンジョーボルトはM10×P1.25の別売品をお求めください。取り付けの際には、別売りデイトナブレーキホースエクステンションを使用すると便利です。(品番:68758、75199)。シリコン系DOT5(BF5)ブレーキフルードは使用しないでください。Φ19は横型5/8インチ、Φ17は横型14mmと互換性があります。※他サイズへの使用はできません。交換前のマスターシリンダーサイズを確認ください。ブレーキホースの取り出しはブレーキレバー下部と接触しない形状の物をご使用ください。(ブレーキレバーの変形を起こし重大な事故を起こす可能性があります)。バンジョーボルト取付位置が下側のため、ブレーキホースの交換が必要になる場合があります。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 ピストン径(Φmm) 主な適合車種
79889 1個 ゴールド/ブラック 縦型17(11/16インチ)、横型14mm相当 GSX-R600 2008-2010年式:08年に適合

戻る ページ 1 次へ