カワサキ Ninja ZX-12R [1200cc] 2000-01年式 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

ZXT20A マレーシア/欧州 ■モデル名:ZX1200-A1/A1H/A2

カワサキ Ninja ZX-12R [1200cc] 2000-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT20A 原動機型式 ZXT20AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT20A - 000001 ~ 排気量 1,199
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 200/50 ZR 17 75W TL
バッテリー YTX14-BS 全長 2,085
スプロケット
18 46 二次減速比 2.560
プラグ
CR9EKPA 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,200
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 210
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク 870 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 720 備考 スロットル:785/785 ブレーキ前:ダイレクト(R)670・(L)700
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
484±4
レベル
(mm)
101±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 ZXT20A 000001 ~ 025000 ZX1200A1(マレーシア/オーストラリア)
最高出力181ps(マレーシアモデル、ラムエア作動状態で190ps)、バックボーン型モノコックフレーム。
リアタイヤ200/50R17極太サイズ、など。
カラー設定
・キャンディライムグリーン
・キャンディパーシモンレッド
・メタリックファントムシルバー
2000 ~ 2000 ZXT20A 025001 ~ ZX1200A1H(欧州)
カラー設定
・ライムグリーン
・キャンディライムグリーン
・キャンディパーシモンレッド
・メタリックファントムシルバー
2001 ~ 2001 ZXT20A 025001 ~ ZX1200A2(マレーシア)
カラー設定
・キャンディライトニングブルー
・キャンディライムグリーン
・キャンディパーシモンレッド
・メタリックファントムシルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ビレットレバー [クラッチ] BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 6,798 税込7,478
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ビレットレバー [クラッチ] BLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用に設計されたノーマルクラッチ対応のビレットレバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
1107130 1個 ZX-6R 05-12/ZX-10R 04-13/ZX-12R 00-06/Z1000 04-11/Z750 07-10 ブラック

2. キャリパーサポート[BLK](BREMBO65mm4PAD&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート[BLK](BREMBO65mm4PAD&STDローター径) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470032R 1個 ZX-12R 00-03

3. ビレットレバー [クラッチ] BLK ショート ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ビレットレバー [クラッチ] BLK ショート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用に設計されたノーマルクラッチ対応のビレットレバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
1107178 1個 ブラック ZX-6R 05-12/ZX-10R 04-13/ZX-12R 00-06/Z1000 04-11/Z750 07-10

4. ビレットレバー [クラッチ] BS ショート ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ビレットレバー [クラッチ] BS ショート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用に設計されたノーマルクラッチ対応のビレットレバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
1107220 1個 ZX-6R 05-12/ZX-10R 04-13/ZX-12R 00-06/Z1000 04-11/Z750 07-10

5. ビレットレバー [クラッチ] BS ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ビレットレバー [クラッチ] BS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用に設計されたノーマルクラッチ対応のビレットレバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
1107219 1個 ZX-6R 05-12/ZX-10R 04-13/ZX-12R 00-06/Z1000 04-11/Z750 07-10

戻る ページ 1 次へ