カワサキ ER-6n [650cc] 2006-08年式 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

ER650A マレーシア仕様 縦目2灯 ■STD(ER650A)・STD ABS(ER650B)

カワサキ ER-6n [650cc] 2006-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ER650A/B 原動機型式 ER650AE 並列2気筒 水冷
フレームNo ER650A - 000001 ~ 排気量 649
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
15 46 二次減速比 3.070
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 760
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク-LR ディスク 備考 ABSボルト数要確認
重量 174
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
458±4
レベル
(mm)
115±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.70 L
フィルタ
交換時
1.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2006 ER650A 000001 ~ 030000 水冷並列2気筒DOHCエンジン。
ネイキッドモデル。
オフセットレイダウンリアサスペンション。シュラウドビルドインウィンカー。
カラー設定
・ギャラクシーシルバー2
・ビビットイエロー
・エボニー
2007 ~ 2007 ER650A 030001 ~ カラー変更
・パールワイルドファイヤーオレンジ
・メタリックディアボロブラック
2008 ~ 2008 ER650A A00707 ~ カラー変更
・キャンディプラズマブルー
・キャンディライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スイッチKIT TYPE-2 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] スイッチKIT TYPE-2 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】アイコンを使った表示とスリムなデザインを採用し、よりシンプルに進化した新型スイッチキット。TYPE-1同様、車種別にカプラーオンでの装着が可能です。スーパースポーツや最新ネイキッドモデルのハンドル廻りをスッキリと仕上げます。ヘッドライトのオン・オフ機能を廃したシンプルな構成。キル・スターター・ハザード(純正装備車のみ作動)の3機能を搭載。別売りのスロットルキットとの組み合わせでハンドル廻りもスッキリ。ブレーキスイッチとハザード用のハーネスは分けられ、 装着時間を大幅に軽減。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
1387403 1セット ZEPHYR750 04-06(国内)/Z1000 03-06(マレーシア/US仕様)/Z750S(マレーシア仕様)/Z750 04-10

戻る ページ 1 次へ