カワサキ ザンザス [400cc] 1992-95年式 METZELER(メッツラー)製

ZR400D ■モデル名:ZR400-D1/3/4

カワサキ ザンザス [400cc] 1992-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR400D 原動機型式 ZX400GE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR400D - 000001 ~ 排気量 398
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 160/60 R 17 69H TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,030
スプロケット
15 46 二次減速比 3.066
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,070
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 186
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯88
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/35w
タイプ H4R
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
482±2.5
レベル
(mm)
100±8
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1995 ZR400D 000001 ~ 1992/4月 4stマッハ
水冷4stDOHC4バルブ並列4気筒。(ZXR400用の水冷直4)

(92)D1 ZR400D-000001-003000
(94)D3 ZR400D-003001-005000
(95)D4 ZR400D-005001-

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. SPORTEC M7RR METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 42,980 税込47,278
3営業日後以内
METZELER(メッツラー) SPORTEC M7RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
2450200 1本 160/60 ZR 17M/C (69W) TL 160 17 60

2. SPORTEC M9RR METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) SPORTEC M9RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】路面または天候の変化に関わらず、想定外の心配がなくライディングの楽しみを向上する「日常を楽しむ」スーパースポーツタイヤ。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3626600 1本 110/70ZR17 TL(チューブレス) 54 W

3. SPORTEC M9RR METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) SPORTEC M9RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】路面または天候の変化に関わらず、想定外の心配がなくライディングの楽しみを向上する「日常を楽しむ」スーパースポーツタイヤ。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3617000 1本 160/60ZR17 TL(チューブレス) 69 W

戻る ページ 1 次へ