カワサキ ヴェルシス [650cc] 2015-18年式 Roadpartner(マツダ)製

LE650F 海外モデル ■(STD)KLE650EFF/EGF ・(ABS)FFF/FGF

カワサキ ヴェルシス [650cc] 2015-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KLE650E/F 原動機型式 ER650AE 並列2気筒 水冷
フレームNo LE650F - ~ 排気量 649
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,165
スプロケット
15 46 二次減速比 3.067
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 840
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,400
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考 STDボルト数要確認
重量
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
487±2.5 478±2.5
レベル
(mm)
65±2 75±2
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.70 L
フィルタ
交換時
1.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 LE650F ~ (KLE650E)
ヴェルシス ABS無し
カラー設定
・パールスターダストホワイト
・パールシャイニングイエロー
・メタリックスパークブラック×フラットエボニー
2016 ~ 2016 LE650F ~ (KLE650F)ヴェルシス650 ABS
(KLE650E)ヴェルシス ABS無し
カラー変更
・メタリックカーボングレー
2017 ~ 2018 LE650F ~ (KLE650F)ヴェルシス650 ABS
(KLE650E)ヴェルシス ABS無し
ユーロ4。
ギアポジションインジケーター標準装備。
カラー変更
・キャンディライムグリーン×メタリックスパークブラック
・メタリックフラットスパークブラック×メタリックカーボングレー
・メタリックフラットローチタニウム
2015 ~ 2015 LE650F ~ (KLE650F)
ヴェルシス650 ABS
ABS付は名称に650が付き「ヴェルシス650」となる。
フルモデルチェンジ
外装一新。横2灯式ヘッドライト採用。アッパーカウルデザイン変更。
ワンピース構造エキゾースト採用。
エンジンのラバーマウント化、燃料タンク容量アップで21リットル、大型化された調整機構付きスクリーン、など。
カラー設定
・パールスターダストホワイト
・パールシャイニングイエロー
・メタリックスパークブラック×フラットエボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ H7 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H7 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1YH7-51-055A 1個 H7 55W 12V PX26d

2. 白熱球(ウェッジベース 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) 白熱球(ウェッジベース 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1Y10-51-005 1箱(10個) クリア シングル球 5 12

戻る ページ 1 次へ