カワサキ GPZ900R [900cc] 1990-93年式 POSH Faith製

ZX900A 逆輸入車 ■モデル名:ZX900A7/8/10

カワサキ GPZ900R [900cc] 1990-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX900A 原動機型式 ZX900AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZX900A - 048001 ~ 排気量 908
タイヤ
120/70 V 17 V250 TL 150/70 V 18 V250 TL
バッテリー YB14L-A2(縦置) 全長 2,220
スプロケット
17 48 二次減速比 2.770
プラグ
DR8ES(DR9EA)/X27ESR-U 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,220
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 255
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,400 チョーク 820 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:800/865 ブレーキ前:ジョイント迄350/ダイレクト(R)750・(L)790
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1990 ZX900A 043001 ~ 056000 ビッグマイナーチェンジ
フロントホイール17インチへ、タイヤサイズ変更、ブレーキキャリパー/ローター変更、フロントフォーク38φ→41φに変更、アンチノーズダイブ(AVDS)廃止、など。
カラー変更
・エボニー×パールコスミックグレー
・エボニー×ファイヤークラッカーレッド
1991 ~ 1992 ZX900A 056001 ~ 国内仕様はA9型になるが、輸出仕様はA8型を継続。
1993 ~ 1993 ZX900A 068001 ~ 078000 欧州仕様生産最終モデル
諸元変更なし。

適合車種からパーツを絞込み検索

187件中 121件~160件

並び替え:

121. ワイドワットウインカーリレー POSH Faith

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
POSH Faith ワイドワットウインカーリレー 1個
レビュー: 4.67(12)

【特長】ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
090013-WR 1個 XR230・XL230・SL230・FTR223(国内仕様)・PCX125・エイプ100(09-)・モンキーFI(09-)・モンキー12V(92-07)・ゴリラ12V(92-07)・V-MAX1200(90-92)・SRX600/250・SRX400(85-95)・バンディット1250/S・ゼファー1100/750(92-94)・ゼファー400(-97)・Z1000(10-12)・ZZR400(-94)・KLE400・Ninja250R インジケータースタビライザー(090010-IS)が必要・ZRX400/2(-97)

122. イニシャルA.J.タイプ2 赤 POSH Faith

販売価格(税別) 8,198 税込9,018
2営業日後以内
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2 赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大量排気マシンから単気筒マシンに至るまで、フロントフォークのセッティングは以外と厄介なものです。そこでEfficient Sportsイニシャルアジャスターを装着する事により、フロントフォークのエアー圧とバネレートを容易に変更でき、微妙で絶妙なセッティングが簡単に出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
033066-02 1個 GPZ900R(A7-A11)

123. アッパーカウルCapホルダー POSH Faith

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
2営業日後以内
POSH Faith アッパーカウルCapホルダー 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
033002-05 1個 GPZ900R(-A16)

124. イニシャルA.J.タイプ2 銀 POSH Faith

販売価格(税別) 9,698 税込10,668
2営業日後以内
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2 銀 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大量排気マシンから単気筒マシンに至るまで、フロントフォークのセッティングは以外と厄介なものです。そこでEfficient Sportsイニシャルアジャスターを装着する事により、フロントフォークのエアー圧とバネレートを容易に変更でき、微妙で絶妙なセッティングが簡単に出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
033066-03 1個 GPZ900R(A7-A11)

125. NASAタイプCapホルダー POSH Faith

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
2営業日後以内
POSH Faith NASAタイプCapホルダー 1セット(12個)
レビュー: 3.00(1)

【特長】NASAタイプキャップホルダー

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 ボルト径 主な適合車種
033001-01 1セット(12個) ブルー - GPZ900R(-A16)

126. NASAタイプCapホルダー POSH Faith

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
2営業日後以内
POSH Faith NASAタイプCapホルダー 1セット(12個)
レビュー: 3.00(1)

【特長】NASAタイプキャップホルダー

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 ボルト径 主な適合車種
033001-02 1セット(12個) レッド - GPZ900R(-A16)

127. NASAタイプCapホルダー POSH Faith

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
2営業日後以内
POSH Faith NASAタイプCapホルダー 1セット(12個)
レビュー: 3.00(1)

【特長】NASAタイプキャップホルダー

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 ボルト径 主な適合車種
033001-03 1セット(12個) シルバー - GPZ900R(-A16)

128. NASAタイプCapホルダー POSH Faith

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
2営業日後以内
POSH Faith NASAタイプCapホルダー 1セット(12個)
レビュー: 3.00(1)

【特長】NASAタイプキャップホルダー

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 ボルト径 主な適合車種
033001-05 1セット(12個) ブルーベリー - GPZ900R(-A16)

129. NASAタイプCapホルダー POSH Faith

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
2営業日後以内
POSH Faith NASAタイプCapホルダー 1セット(12個)
レビュー: 3.00(1)

【特長】NASAタイプキャップホルダー

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 ボルト径 主な適合車種
033001-11 1セット(12個) チタン - GPZ900R(-A16)

130. NASAタイプCapホルダー POSH Faith

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
2営業日後以内
POSH Faith NASAタイプCapホルダー 1セット(12個)
レビュー: 3.00(1)

【特長】NASAタイプキャップホルダー

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 ボルト径 主な適合車種
033001-12 1セット(12個) シャンパンゴールド - GPZ900R(-A16)

131. NASAタイプCapホルダー POSH Faith

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
2営業日後以内
POSH Faith NASAタイプCapホルダー 1セット(12個)
レビュー: 3.00(1)

【特長】NASAタイプキャップホルダー

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 ボルト径 主な適合車種
033001-06 1セット(12個) ブラック - GPZ900R(-A16)

132. LEDテールランプ クリアー POSH Faith

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
2営業日後以内
POSH Faith LEDテールランプ クリアー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 主な適合車種
033190-91 1個 クリアー GPZ900R Ninja

133. LEDテールランプ レッド POSH Faith

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
2営業日後以内
POSH Faith LEDテールランプ レッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 主な適合車種
033190-90 1個 レッド GPZ900R Ninja

134. クラシカル046ブラック/オレS POSH Faith

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
2営業日後以内
POSH Faith クラシカル046ブラック/オレS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】取付に必要なパーツすべてが揃った完全ボルトオンキットです。ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザインで、シングル、ダブル2種類のソケットをご用意しました。※対応電球はG18型。別売りです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 主な適合車種
038046-56 1個 オレンジ GPZ900R Ninja(逆輸入車)

135. クラシカル046ブラック/クリS POSH Faith

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
2営業日後以内
POSH Faith クラシカル046ブラック/クリS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】取付に必要なパーツすべてが揃った完全ボルトオンキットです。ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザインで、シングル、ダブル2種類のソケットをご用意しました。※対応電球はG18型。別売りです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 主な適合車種
038047-56 1個 クリア GPZ900R Ninja(逆輸入車)

136. クラシカル046メッキ/オレS POSH Faith

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
2営業日後以内
POSH Faith クラシカル046メッキ/オレS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】取付に必要なパーツすべてが揃った完全ボルトオンキットです。ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザインで、シングル、ダブル2種類のソケットをご用意しました。※対応電球はG18型。別売りです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 主な適合車種
038046-53 1個 オレンジ GPZ900R Ninja(逆輸入車)

137. クラシカル046メッキ/クリアS POSH Faith

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
2営業日後以内
POSH Faith クラシカル046メッキ/クリアS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】取付に必要なパーツすべてが揃った完全ボルトオンキットです。ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザインで、シングル、ダブル2種類のソケットをご用意しました。※対応電球はG18型。別売りです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 主な適合車種
038047-53 1個 クリア GPZ900R Ninja(逆輸入車)

138. イニシャルアジャスター チタン POSH Faith

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
2営業日後以内
POSH Faith イニシャルアジャスター チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大量排気マシンから単気筒マシンに至るまで、フロントフォークのセッティングは以外と厄介なものです。そこでEfficient Sportsイニシャルアジャスターを装着する事により、フロントフォークのエアー圧とバネレートを容易に変更でき、微妙で絶妙なセッティングが簡単に出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
033065-11 1個 GPZ900R(A7-A11)

139. イニシャルアジャスター 黒 POSH Faith

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
2営業日後以内
POSH Faith イニシャルアジャスター 黒 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
033065-06 1セット(2個) GPZ900R 1991-2002年式:

140. ウインカーフィティングブラケット POSH Faith

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
2営業日後以内
POSH Faith ウインカーフィティングブラケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
038201-13 1個 GPZ900R Ninja 逆輸入車はフロントにS球を採用しているものもあります。

141. ウインカーフィティングブラケット POSH Faith

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
2営業日後以内
POSH Faith ウインカーフィティングブラケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
038201-16 1個 GPZ900R Ninja 逆輸入車はフロントにS球を採用しているものもあります。

142. ウインカーリレー取出ハーネス POSH Faith

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
2営業日後以内
POSH Faith ウインカーリレー取出ハーネス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
090010-GP 1個 GPZ900R

143. HGボルトオンステーSet POSH Faith

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
2営業日後以内
POSH Faith HGボルトオンステーSet 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】POSH製HGウインカーを車体に取付ける為に必要なステー・アースコード(ステーベース)等が入ったセットです。お好みで2個入ウインカーをお選び下さい。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
038303 1セット GPZ900R Ninja ノーマル位置装着タイプ。逆輸入車に一部でフロントS球の車体があります。

144. LEDコンバージョン S球 OR POSH Faith

販売価格(税別) 8,198 税込9,018
2営業日後以内
POSH Faith LEDコンバージョン S球 OR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】応でh純正同様のクオリティーを損なうこと無くLED化できます。新型LED採用。光度アップを実現。LED素子22個搭載。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
071027 1個 ZRX1200S/R・ZRX1100/2・ZRX400(ZRX400-2は不可)・GPZ900R(フロントポジション球仕様)フロント用

145. LEDコンバージョン S球 OR POSH Faith

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
2営業日後以内
POSH Faith LEDコンバージョン S球 OR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】専用レンズ組込済みにより、プラスドライバーのみでウインカーをLED化できます。専用のウインカーリレー取出しハーネスを付属させ、特殊なリレー形状へ対応。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
033107 1個 GPZ900R フロントウインカーバルブに12V23WW採用車。

146. LEDコンバージョン W球 CL POSH Faith

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
2営業日後以内
POSH Faith LEDコンバージョン W球 CL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ZRX1100/Ⅱ,ZRX1200R,ZRX400(ZRX-Ⅱ不可)(フロント)。GPZ900R(フロントポジション球仕様)(フロント)。LEDコンバージョン カワサキ純正タイプ。レンズ一体式LED 基板のみ(3線式)(2pcs./set)。クリアーレン。専用レンズ組込済みにより、プラスドライバーのみでウインカーをLED化できます。専用のウインカーリレー取出しハーネスを付属させ、特殊なリレー形状へ対応。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
033408 1個 GPZ900R フロントウインカーバルブに12V23W/8W採用車。

147. ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M8 POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M8 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032178-01 1セット BLUE

148. ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M8 POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M8 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032178-02 1セット RED

149. ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M8 POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M8 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032178-03 1セット SILVER

150. ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M8 POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M8 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032178-04 1セット GOLD

151. ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M8 POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M8 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032178-05 1セット B.BERRY

152. ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M8 POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M8 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032178-06 1セット BLACK

153. ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M8 POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M8 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032178-11 1セット TITAN

154. ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M8 POSH Faith

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M8 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032178-26 1セット MAT BLACK

155. ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M8 POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M8 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032178-12 1セット C.GOLD

156. ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M8 POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M8 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032178-28 1セット LIME GREEN

157. ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M8 POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M8 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032178-32 1セット PINK

158. スプロケットカバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スプロケットカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】POSH社スプロケットカバー/クラッチリレーズプレートは全て、開発、設計、生産までPOSH社で行い、厳選したアルミ素材を最新鋭マシニングセンターにより削り出しております。(最終処理:アルマイト仕上げ)また、キットに付属のボルト類は全てステンレス製で、カラー類はアルミ製となっております。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
033211-46 1個 BK/GO

159. スプロケットカバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スプロケットカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】POSH社スプロケットカバー/クラッチリレーズプレートは全て、開発、設計、生産までPOSH社で行い、厳選したアルミ素材を最新鋭マシニングセンターにより削り出しております。(最終処理:アルマイト仕上げ)また、キットに付属のボルト類は全てステンレス製で、カラー類はアルミ製となっております。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
033211-26 1個 BK/RED

160. アッパーカウルCapホルダー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith アッパーカウルCapホルダー 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
033002-02 1個 GPZ900R(-A16)

戻る ページ 1 2 3 4 5 次へ