カワサキ エプシロン250 [250cc] 2004-05年式 POSH Faith製

CJ43B ■モデル名:SC250-B1/2

カワサキ エプシロン250 [250cc] 2004-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-CJ43B 原動機型式 J436 4st単気筒
フレームNo CJ43B - 100013 ~ 排気量 249
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー FT12A-BS(横置) 全長 2,260
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7EK 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,235
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 190
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1250 ブレーキ後 備考 スロットル:1530/1490 ブレーキ後:ジョイント迄600
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
284
レベル
(mm)
96
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.90 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 CJ43B 100013 ~ 100912 SUZUKI スカイウェイブ250タイプSOEM
フルモデルチェンジ
2灯式ヘッドライト
2005 ~ 2005 CJ43B 100913 ~ カラー追加
イモビライザーの装着
2005 ~ 2005 CJ43B 100913 ~ カラー追加
イモビライザーの装着

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. Cコーティングオレンジ球 S25 POSH Faith

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
2営業日後以内
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 S25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
091215-MK 1個

2. Cコーティングオレンジ球 S25 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 S25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
091021-MK 1個

戻る ページ 1 次へ