カワサキ ZZR1400 [1400cc] 2008-11年式 CF POSH製

ZXT40C マレーシア(欧州/北米)■STD

カワサキ ZZR1400 [1400cc] 2008-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT40C 原動機型式 ZXT40AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT40C - 000001 ~ 排気量 1,352
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FTZ14-BS 全長 2,170
スプロケット
17 41 二次減速比 2.412
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 760
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,090 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 700 備考 ブレーキ前:ダイレクト(R)700・(L)450
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
563±4
レベル
(mm)
88±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.70 L
フィルタ
交換時
4.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 ZXT40C ~ 北米仕様 Special Edition
・メタリックフラットスパークブラック
2009 ~ 2009 ZXT40C ~ 北米/マレーシア仕様 Special Edition
・キャンディパートンオレンジ
2011 ~ 2011 ZXT40C ~ 欧州仕様はABS付きのみ。
カラー変更
・エボニー
・キャンディライムグリーン×エボニー
・GREグリーン
※北米仕様はGRNグリーンのみ。
2008 ~ 2008 ZXT40C 000001 ~ 011000 STD
マレーシア仕様 マイナーチェンジ
ユーロ3規制適合。
FI、吸排気系、ピストンプロフィールなど改良。
セッティング見直し、触媒付き。
フレームやエンジンパーツなど変更でフルモデルチェンジに近い。
カラー設定
・メタリックミッドナイトサファイアブルー(北米)
・アトミックシルバー(北米/欧州)
・メタリックミッドナイトサファイアブルー(マレーシア/欧州)
・キャンディカーディナルレッド(マレーシア/欧州))
・メタリックディアブロブラック(マレーシア/欧州))
2009 ~ 2009 ZXT40C 011001 ~ 020000 マレーシア仕様のみアシストグリップ。
欧州、北米仕様はウエイトキャップ。
カラー変更
・キャンディダイヤモンドレッド(欧州/マレーシア)
・メタリックディアブロブラック(欧州/マレーシア)
2010 ~ 2010 ZXT40C 020001 ~ 欧州仕様がABS付きのみになる。
カラー変更
・メタリックスパークブラック×フラットスーパーブラック
・メタリックムーンダストグレー×フラットスーパーブラック
・REDレッド
※北米仕様はREDレッドのみ。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. タンクキャップカバーボルト BL CF POSH

販売価格(税別) 649 税込714
2営業日後以内
CF POSH タンクキャップカバーボルト BL 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ネジ精度を確保するため、ヘッド部のみにブルーコートを施した、Blue Headステンレスキャップボルトを採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 タイプ
487815 1個 ZRX1200ナド

戻る ページ 1 次へ