カワサキ KSR-1 [50cc] 1990-98年式 CF POSH製

MX050B ■モデル名:KMX50-B1/2/4/5/6

カワサキ KSR-1 [50cc] 1990-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-MX050B 原動機型式 MX050BE 2st単気筒 水冷
フレームNo MX050B - 000001 ~ 排気量 49
タイヤ
100/90 - 12 48J TL 100/90 - 12 48J TL
バッテリー YB2.5LC4 全長 1,660
スプロケット
13 49 二次減速比
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 420 リンク数 112 備考
全高 960
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 86
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯90
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1990 MX050B 000001 ~ 002500 KSのフルモデルチェンジ
水冷エンジン。
前後ディスク化、12インチタイヤ、Fフォークに倒立サスペンション、など。
カラー設定
・ライムグリーン
・エボニー
1991 ~ 1993 MX050B 002501 ~ カラー設定
・ライムグリーン
・エボニー
1994 ~ 1995 MX050B 004501 ~ 007000 カラー変更
・サンビームレッド
・ライムグリーン
1996 ~ 1997 MX050B 007001 ~ 010000 カラー設定
・サンビームレッド
・ライムグリーン
1998 ~ 1998 MX050B 010001 ~ カラー設定
・サンビームレッド
・ライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. IGコイルEVO+プロツインプラグコード赤付 K CF POSH

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
2営業日後以内
CF POSH IGコイルEVO+プロツインプラグコード赤付 K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 仕様
655710-04 1個 KSR-1/KSR-2

2. IGコイルEVO+プロツインプラグコード黒付 K CF POSH

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
2営業日後以内
CF POSH IGコイルEVO+プロツインプラグコード黒付 K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 仕様
655710-09 1個 KSR-1/KSR-2

戻る ページ 1 次へ