カワサキ Ninja 400 [400cc] 2014-17年式 K-CON(キタコ)製

EX400E FI ■STD・STD ABS・Special Edition・Special Edition ABS・Limited Edition 車名Ninja400RからRが取れる

カワサキ Ninja 400 [400cc] 2014-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-EX400E 原動機型式 ER400BE 並列2気筒 水冷
フレームNo EX400E - A08591 ~ 排気量 399
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,110
スプロケット
15 46 二次減速比 3.066
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 770
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考 DID520VP2-T
全高 1,200
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 209
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.60 L
フィルタ
交換時
1.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 EX400E A08591 ~ A11505 Specia Edition ABS無し
2014 ~ 2014 EX400E A08591 ~ A11505 STD フルモデルチェンジ
Ninja400RのRが取れる。
Ninja650クラスのシャシーに400ccエンジン搭載。
フルフェアリング装備ツインスポーツ。
ややアアプライトなハンドル位置、フロントフェンダー、メーター類、シート、など。
カラー設定
・キャンディバーントオレンジ×メタリックスパークブラック
・メタリックムーンダストグレー×メタリックスパークブラック
2014 ~ 2014 EX400E A08594 ~ A11508 Specia Edition ABS
フルフェアリング装備ツインスポーツ。
ややアップライトなハンドル位置、フロントフェンダー、メーター類、シート、エンブレム変更他、特別塗装、ピンストライプホイール。
カーボン転写意匠部品(アッパーカウル、シートカウル、アンダーカウル)、ヘアライン柄意匠部品(ピボットカバー)。
メタリックレッド塗装に変更(フレーム、ホイール、スイングアーム)
スタンダードモデルからの変更点
エンブレム変更、フューエルタンクパッド、ABS装備。
カラー設定
・キャンディライムグリーン×メタリックスパークブラック
2014 ~ 2014 EX400E A10592 ~ A11508 Specia Edition ABS
2014/4月 ブラックバージョン
2015 ~ 2015 EX400E A11506 ~ Specia Edition ABS無し
グラフィック&カラー変更
・メタリックスパークブラック×メタリックフラットスパークブラック
・パールスターダストホワイト×メタリックフラットスパークブラック
2015 ~ 2015 EX400E A11506 ~ STD
2015/2月
グラフィック&カラー変更
・メタリックスパークブラック×メタリックフラットスパークブラック
・パールスターダストホワイト×メタリックフラットスパークブラック
2015 ~ 2015 EX400E A11509 ~ 2015/6月 Limited Edition ABS(300台限定)
カーボン転写カウルとタンク、ゴールドホイールとブレーキキャリパー採用。エンブレムの変更、など。
カラー設定
・メタリックグレ-ストーン×グロスカーボン
2015 ~ 2015 EX400E A11509 ~ Specia Edition ABS
2015/2月
グラフィック&カラー変更
フューエルタンクパッド変更、エンブレム変更。
・キャンディライムグリーン×メタリックスパークブラック
2016 ~ 2016 EX400E A12971 ~ STD
2015/12月
グラフィック&カラー変更
ブラック1色設定に。
・メタリックカーボングレー
2016 ~ 2016 EX400E A13021 ~ Specia Edition ABS
2015/12月
グラフィック&カラー変更
・メタリックインペリアルブルー×メタリックスパークブラック
・キャンディクリムゾンレッド×メタリックスパークブラック
2017 ~ 2017 EX400E A13611 ~ STD
2016/10月
グラフィック&カラー変更
・メタリックグラファイトグレー×メタリックスパークブラック
・キャンディバーントオレンジ×メタリックスパークブラック
2017 ~ 2017 EX400E A13621 ~ Limited Edition ABS
2017/4月
グラフィック&カラー変更
専用タンクパッド採用、タンクカバー、アンダーカウル水転写カーボングラフィック、専用デカール、立体エンブレム、Ninjaロゴ等採用。
カラー変更
・メタリックムーンダストグレー×メタリックスパークブラック
2017 ~ 2017 EX400E A13621 ~ Specia Edition ABS
2016/10月
グラフィック&カラー変更
・メタリックグラファイトグレー×メタリックスパークブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00011 1個

戻る ページ 1 次へ