カワサキ Ninja ZX-14R [1400cc] 2016-20年式 K-CON(キタコ)製

マレーシア FI ■High Grade ABS

カワサキ Ninja ZX-14R [1400cc] 2016-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT40J 原動機型式 ZXT40EE 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,441
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX14-BS 全長 2,170
スプロケット
17 42 二次減速比 2.471
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 118 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 269
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 G18
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 High Grade ABS
bremboフロントブレーキシステム、オーリンズ共同開発のTX39リアサス装着。(アメリカ仕様はSTD同様のモノショック)
ステンレスメッシュブレーキ&クラッチレバー、ドリル加工アルミ削り出しのステアリングステムナット、フォークキャップ(アメリカ仕様は未採用)、など。
カラー設定
・ゴールデンブレイズドグリーン
2017 ~ 2017 High Grade ABS
カラー設定
・ゴールデンブレイズドグリーン×メタリックスパークブラック
2018 ~ 2018 High Grade ABS
カラー変更
・エメラルドブレイズドグリーン×メタリックカーボングレー
2019 ~ 2019 High Grade ABS
カラー変更
・メタリックスパークブラック×パールメテオグレー×エメラルドブレイズドグリーン
2020 ~ 2020 High Grade ABS ファイナル
HighGrade仕様のみ。
カラー変更
・パールブリザードホワイト×メタリックスパークブラック×キャンディーファイアレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00011 1個

戻る ページ 1 次へ