カワサキ バルカン800 [800cc] 1995-97年式 K-CON(キタコ)製

VN800A ■モデル名:VN800-A1/2/3

カワサキ バルカン800 [800cc] 1995-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VN800A 原動機型式 VN800AE V型2気筒 水冷
フレームNo VN800A - 000001 ~ 排気量 805
タイヤ
80/90 - 21 48H WT 140/90 - 16 71H WT
バッテリー YTX14-BS 全長 2,360
スプロケット
17 42 二次減速比 2.471
プラグ
CR7E 本数 2
全幅 835
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,175
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 247
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯135
ケーブル長
クラッチ 1,390 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:980/990 ブレーキ前:ダイレクト(L)1150
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
340±2.5
レベル
(mm)
292±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1997 VN800A 000001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00011 1個

戻る ページ 1 次へ