カワサキ Ninja 1000 [1000cc] 2014-16年式 BSバッテリー製

ZXT00L 東南アジア仕様

カワサキ Ninja 1000 [1000cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT00L/M 原動機型式 ZRT00DE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT00L - ~ 排気量 1,043
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,105
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 230
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 ZXT00L ~ (ZX1000L)
STD ABS無し(230kg)
2014/1月
KTRC(カワサキトラクションコントロール[3モード])とパワーモードセレクション(フル/ロー)搭載。
Fブレーキトキコ製のモノブロックキャリパー採用。Rショックリロード調整方式をカム式→リモートアジャスターに変更。
ミラー、ウィンカーの形状、メーターパネル表示、エンジン外観変更、など。
カラー設定
・キャンディライムグリーン
・メタリックスパークブラック
・メタリックグラファイトグレイ
2015 ~ 2015 ZXT00L ~ (ZX1000L)
STD ABS無し
2015/1月
カラー変更
・キャンディファイアレッド
・キャンディライムグリーン タイプ3
・メタリックカーボングレー
2014 ~ 2014 ZXT00L ~ (ZX1000M)
STD ABS(231kg)
2014/1月
カラー設定
・メタリックスパークブラック
・キャンディライムグリーン
・メタリックグラファイトグレイ
2015 ~ 2015 ZXT00L ~ (ZX1000M)
STD ABS
2015/1月
カラー変更
・キャンディライムグリーン タイプ3
・メタリックカーボングレー
・キャンディファイアレッド
2016 ~ 2016 ZXT00L ~ (ZX1000M)
STD ABS
2016/1月 マイナーチェンジ
アシスト&スリッパークラッチ新採用。
カラー変更
・キャンディプラズマブルー×メタリックスパークブラック
・キャンディライムグリーン
・メタリックカーボングレー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: 4.48(29)

【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。

電装品 > バッテリー
品番 内容量
BT12A 1個

戻る ページ 1 次へ