カワサキ ZZR400 [400cc] 1996-00年式 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)製
ZX400N ■モデル名:ZX400N4/5/6/7
カワサキ ZZR400 [400cc] 1996-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1996 ~ 1996 | ZX400N 015001 ~ | カラー変更 ・キャンディワインレッド ・ルミナスウインザーグリーン |
| 1997 ~ 1997 | ZX400N 019001 ~ 024000 | カラー変更 ・キャンディアマランスレッドマイカ ・パールジェントリーグレー |
| 1998 ~ 1998 | ZX400N 024001 ~ 029000 | カラー変更 ・キャンディパーシモンレッド ・エボニー |
| 1999 ~ 2000 | ZX400N 029001 ~ | カラー変更 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥11,980
税込¥13,178
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YTX12-BS | 1個 | 10(10時間率) | YTX12-BS | FTX12-BS | 87 |
戻る ページ 1 次へ