カワサキ エストレヤ [250cc] 2007-13年式 SUNSTAR(サンスター)製

BJ250A Rドラム FI ■STD エストレヤRSとエストレヤカスタムが統合し、キャブからFIへ

カワサキ エストレヤ [250cc] 2007-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-BJ250A 原動機型式 BJ250AE 4st単気筒 空冷
フレームNo BJ250A - 083001 ~ 排気量 249
タイヤ
90/90 - 18 51P WT 110/90 - 17 60P WT
バッテリー FTX9-BS 全長 2,075
スプロケット
15 38 二次減速比 2.530
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,030
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 146
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,260 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1040/1055 ブレーキ前:ダイレクト(R)750
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
372±2.5
レベル
(mm)
150±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 BJ250A 083001 ~ 086000 2007/2月 モデルチェンジ
FI採用。リアをドラムブレーキ装備の1車種へ統一。
タコメーターを追加した電気式二眼メーター、など。
カラー設定
・パールクリスタルホワイト×メタリックファントムシルバー
・キャンディファイアレッド×エボニー
・エボニー
2007 ~ 2007 BJ250A 083001 ~ 086000 カラー追加
星マークが印象的な新色。
・キャンディバーントオレンジ×パールクリスタルホワイト
2008 ~ 2008 BJ250A 086001 ~ 089000 2007/12月
カラー変更
・メタリックダークグリーン×ポーラホワイト
・メタリックマジェスティックレッド×ポーラホワイト
・キャンディプラズマブルー×エボニー
2008 ~ 2008 BJ250A 086001 ~ 089000 2008/4月
カラー追加
星入り丸形エンブレム。
・パールグラシアルブルー×パールクリスタルホワイト
2009 ~ 2010 BJ250A 089001 ~ 091000 20009/7月
カラー変更
・エボニー×メタリックムーンダストグレー
・メタリックダークグリーン×ポーラホワイト
2011 ~ 2011 BJ250A 091001 ~ 094000 2010/7月
立体エンブレム、水転写デカール採用。
カラー変更
・キャンディインペリアルブルー
・ポーラホワイト×キャンディバーントオレンジ
2012 ~ 2012 BJ250A 094001 ~ 2011/7月
カラー変更
・キャンディアラビアンレッド
・メタリックミッドナイトサファイアブルー
2013 ~ 2013 BJ250A 097001 ~ 2012/7月
ラインの入ったグラフィック、エンブレム。
カラー変更
・キャンディミスティックブルー
・パールスターダストホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) フロントスプロケット 1個
レビュー: 4.58(116)

【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 チェーンサイズ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
334-15 1個 15 250TR(2002-2013)、 ESTRELLA(2014-2017)、ESTRELLA/LE/RSリアディスクブレーキ(1992-2006)、ESTRELLAリアドラムブレーキ(1996-2013) 520 67

2. リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) リアスプロケット アルミ 1個
レビュー: 4.70(64)

【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 材質 適合車種
RK-112-38 1個 38 520 アルミ 250TR(2002-2013) ESTRELLA/CUSTOM(リアドラムブレーキ 1996-2013)

3. リアスプロケット スチール SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) リアスプロケット スチール 1枚
レビュー: 4.86(14)

【特長】高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 。国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 適合車種
JK-112-38 1枚 38 520 250TR(2002-2013)ESTRELLA(2014-2017)ESTRELLA CUSTOM(1996-2006)■520コンバートZ400FX(1979-1983)

戻る ページ 1 次へ