カワサキ Z900 SE [900cc] 2025-26年式 SUNSTAR(サンスター)製

ZR900S ブレンボ製Fブレーキ、オーリンズ製リアショック

カワサキ Z900 SE [900cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ZR900S 原動機型式 ZR900SE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR900S - 000001 ~ 排気量 948
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,065
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 830
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,110
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 ZR900S 000001 ~ 2025/4月
水冷4stDOHC4バルブ並列4気筒。
型式変更、エンジン変更。
IMU(慣性計測装置)搭載ライディングサポートテクノロジー。
ハイグレードサスペンション(ブレンボ製M4.32Fラジアルマウントモノブロックキャリパー&ブレーキディスク、オーリンズ製S46リアショック)。
KQS(カワサキクイックシフター)、リーン角インジケータ搭載新型5インチTFTカラーインストゥルメント。
全灯LEDパッケージ。アルミ製ファットタイプハンドルバー。
DUNLOP SPORTMAX Q5A。
USB Type-C電源ソケット。
ヘッドライト、テールランプ変更。
シート、ハンドル変更。
Rディスク変更。
カラー設定
・メタリックグラファイトグレー×エボニー
2026 ~ 2026 ZR900S 020001 ~ 2025/7月
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックマットカーボングレー

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 43,980 税込48,378
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
LM306W 1枚 ホール ブラック セミフローティング 300

2. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 44,980 税込49,478
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EM306WL 1枚 ホール&スリット ブラック セミフローティング 300

3. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 44,980 税込49,478
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EM306WR 1枚 ホール&スリット ブラック セミフローティング 300

4. リアスプロケット スチール SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) リアスプロケット スチール 1個
レビュー: 4.86(14)

【特長】高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 。国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 適合車種
JK-111A-44 1個 44 525 ZZR600(2006-2008)ZX-7R(1996-1999)ZX-7RR(1996-1999)Z900(2018-2024)Z900(2019-2025)Z900RS(2018-2025)ZX-9R(2002-2003)Ninja1000(2011-2024)VERSYS1000(12-24)Z H2(2020-2025)Z1000(2003-2022)ZX-10R(04-25)ZRX1200DAEG(2009-2016)RACING WHEELMORRISRACING WHEELSWORD※スポーク・リム2ピースタイプ不可

5. フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) フロントスプロケット 1個
レビュー: 4.58(116)

【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 チェーンサイズ
431-15 1個 15 ZX-9R(2002-2003)、 Ninja1000/ABS(2011-2018)、 VERSYS1000/SE(2012-2019)、 Z1000/R Editon(2007-2020)、 Z900RS(2018-2019)、Z900(2018-2019) 525

6. リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) リアスプロケット アルミ 1個
レビュー: 4.70(64)

【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 材質 適合車種
RK-111-44 1個 44 525 アルミ ZZR600(2006-2008) ZX-6R(1998-2002) ZX-7R/RR(1996-1999) ZX-9R(2002-2003) Ninja1000(2011-2024) Z1000/SE/R edition(2003-2020) ZX-10R/RR/SE(2004-2024)ZRX1200DAEG(2009-2016)、Z900(2018-2024)Z900RS/CAFE(2018-2024)VERSYS1000(2012-2018)VERSYS1000SE(2019-2020)Z H2(2020-2022) 525コンバート
GPz750F(1983-1985)Z400FX(1981-1983)Z400GP(1982-1983)750Turbo(1984-1985)Z750FOUR(1977-1978)Z750FX(1979-1980)Z750FXⅡ/Ⅲ(1980-1984)Z750GP(1982-1984)ZXR750(1990-1995)ZXR750R(1991-1994)ZX-9R(1994-2001)Z1000(1977-1978)Z1000Mk.Ⅱ(1979-1980)Z1000H(1980)Z1000J(1981-1983)Z1000R(1982-1983)Z1-R(1978)Z1-RⅡ(1979-1980)GPz1100(1983-1986)ZRX1200R/S(2001-2008)ZX-12R(2000-2006)ZZR1200(2002-2005)

7. リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別)    
SUNSTAR(サンスター) リアスプロケット アルミ 1枚
レビュー: 4.70(64)

【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量
RK-111BKH-44 1枚

8. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別)    
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
LM306W 1枚 ホール ブラック セミフローティング 300

9. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別)    
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EM306WL 1枚 ホール&スリット ブラック セミフローティング 300

10. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別)    
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EM306WR 1枚 ホール&スリット ブラック セミフローティング 300

戻る ページ 1 次へ