カワサキ ZZR1400 [1400cc] 2012-16年式 NBC[バッテリー]製
欧州 FI ■STD ABS・Special Edition
カワサキ ZZR1400 [1400cc] 2012-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2012 ~ 2012 | ~ | 欧州のみZZR1400の名称を継続。北米、オセアニア、アジアではZX-14Rへ変更。 ・3モードの最新KTRC(トラクションコントロール)搭載 ・2モードのパワーモードとバックトルクリミッターの追加 ・新フレーム設計。ホイールの軽量化。スポーツラジアルタイヤを標準装備。 |
| 2013 ~ 2013 | ~ | カラー設定 ・パールスターダストホワイト ・メタリックミッドナイトサファイアブルー Special Edition ・ブラック基調のボディとエアダクトにグリーン。4本フィンを強調。 |
| 2014 ~ 2014 | ~ | カラー設定 ・パールスターダストホワイト ・メタリックミッドナイトサファイアブルー Special Edition(FDFA) ・ブラック基調のボディとエアダクトにグリーン。4本フィンを強調。 OHLINS Edition brembo製ラジアルマウントキャリパー、brembo製ラジアルポンプマスター。リアショックはOHLINSが採用。シートレールにOHLINSエンブレム。 ・ゴールデンブレイズドグリーン×メタリックスパークブラック |
| 2015 ~ 2015 | ~ | ・メタリックカーボングレー×メタリックスパークブラック ・ゴールデンブレイズドグリーン×メタリックスパークブラック |
| 2016 ~ 2016 | ~ | カラー変更 ・ゴールデンブレイズドグリーン×メタリックスパークブラック ハンドル位置がアジアZX-14Rのほうが若干高い。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-14-BS | 1個 | 12(10時間率) | YTX14-BS | FTX14-BS | 4.6 |
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
| 品番 | 内容量 | 質量(kg) | 電圧(V) | 端子形状 | バッテリー容量(Ah) |
|---|---|---|---|---|---|
| NBC-14-BS | 1個 | 3.6 | 12 | E | 12(10時間率) |
戻る ページ 1 次へ