カワサキ Ninja 400 [400cc] 2018-22年式 NBC[バッテリー]製
EX400G FI ABS ■EX400G STD・KRT Editon
カワサキ Ninja 400 [400cc] 2018-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2021 ~ 2021 | EX400G ~ | KRT Edition ABS 2020/10月 グラフィック変更 カラー変更 ・ライムグリーン×エボニー |
| 2021 ~ 2021 | EX400G ~ | STD ABS 2020/10月 グラフィック変更 カラー変更 ・パールナイトシェードティール×メタリックスパークブラック ・メタリックスパークブラック |
| 2022 ~ 2022 | EX400G ~ | KRT Edition ABS 2021/9月 グラフィック変更 カラー変更 ・ライムグリーン×エボニー |
| 2022 ~ 2022 | EX400G ~ | STD ABS 2021/9月 グラフィック変更 カラー変更 ・メタリックマグネティックダークグレー×メタリックスパークブラック ・メタリックマットトワイライトブルー×メタリックグラファイトグレー |
| 2018 ~ 2018 | EX400G A00121 ~ | KRT Edition ABS 2018/2月 フルモデルチェンジ カラー設定 ・ライムグリーン×エボニー |
| 2018 ~ 2018 | EX400G A00121 ~ | STD ABS 2018/2月 フルモデルチェンジ 水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。 Ninja250クラスのシャシーに400ccエンジン搭載。48ps/10000rpm。 ABS装備。 軽量化、φ41mm大径Fフォーク、LEDヘッド(両端ポジション、Lowで外側2灯、Hiで全4灯)、LEDテールランプ、アシスト&スリッパークラッチ(20%握力軽減)継続採用、ゴールドFフォークキャップ、ラジアルタイヤ、など。 カラー設定 ・キヤンデイーブラントオレンジ×メタリックマグネティックグレー(GJFB) ・メタリックスパークブラック(GJF) |
| 2019 ~ 2019 | EX400G A20171 ~ | KRT Edition ABS 2018/10月 グラフィック変更 カラー変更 ・ライムグリーン×エボニー |
| 2019 ~ 2019 | EX400G A20171 ~ | STD ABS 2018/10月 グラフィック変更 カラー変更 ・キャンディパーシモンレッド×メタリックマグネティックダークグレー ・エボニー×メタリックマグネティックダークグレー |
| 2020 ~ 2020 | EX400G A52861 ~ | KRT Edition ABS 2019/9月 グラフィック変更 カラー変更 ・ライムグリーン×エボニー |
| 2020 ~ 2020 | EX400G A52861 ~ | STD ABS 2019/9月 グラフィック変更 カラー変更 ・パールブリザードホワイト×メタリックスパークブラック ・メタリックスパークブラック×メタリックマットグラファイトグレー |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-9-BS | 1個 | 8(10時間率) | YTX9-BS | FTX9-BS | 3 |
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
| 品番 | 内容量 | 質量(kg) | 電圧(V) | 端子形状 | バッテリー容量(Ah) |
|---|---|---|---|---|---|
| NBC-9-BS | 1個 | 2.3 | 12 | E | 8(10時間率) |
戻る ページ 1 次へ