カワサキ ゼファー750 [750cc] 1999-99年式 RPM製

ZR750C ■モデル名:ZR750-C6

カワサキ ゼファー750 [750cc] 1999-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR750C 原動機型式 ZR750CE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZR750C - 065001 ~ 排気量 738
タイヤ
120/70 - 17 58H TL 150/70 - 17 69H TL
バッテリー FTX12-BS(縦置) 全長 2,105
スプロケット
16 39 二次減速比 2.440
プラグ
DR8ES(X24ESR-U/X27ESR-U/DR8ES-L) 本数 4
全幅 795
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,105
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 223
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯88+♯92
ケーブル長
クラッチ 1,095 チョーク 840 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 480 備考 スロットル:850/795 ブレーキ前:ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
490±4
レベル
(mm)
90±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 1999 ZR750C 065001 ~ マイナーチェンジ
ハンドルスイッチ表示方法など。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. マフラー 80D-RAPTOR RPM

販売価格(税別) 139,800 税込153,780
出荷目安:181日
RPM マフラー 80D-RAPTOR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自開発の多段圧縮膨張構造サイレンサーRAPTORを搭載しました。 サイレンサー内部は、3つの膨張室に分かれており、その膨張室の容量や隔壁間を結ぶバイパスパイプ全長およびパイプ内径をミリ単位で変更しながら実走行テスト・シャーシダイナモテスト・モニタリングを行い、ベストな背圧セッティングを追及してから製品化しております。開発にかかるコストにとらわれずに研究を行った結果、1000種類以上のサイレンサー構想と300種類を超える試作サイレンサーを製作し、それらが80D-RAPTORブランドマフラー開発の基本となっております。スタンダードサイレンサーとの交換(スリップオン)のみで走行性能アップを実現しました。トルク特性をフルフラットに向上させているため、とても扱い易く、レスポンスが良く、どの回転域からスロットルをオープンにしても力強い加速フィールを発揮します。安心してライディングを楽しんでいただけるよう、平成22年4月1日以降生産車から適用になった「マフラー政府認証」を取得しております。美しい造形美に仕上げたエキゾーストパイプは、中低速域でパワフルな走行性能を発揮する”4in2in1集合”。さらに2-2部の管長をベストな長さにする事で、力強さを最大限引き出します。可能な限り追求したバンク角(機動性)で幅広いライディングシーンでパワーを発揮します。エキゾーストパイプ素材は、防錆性に優れたSUS304 ステンレスを採用。整備性を高めた事により、マフラー装着状態で、エンジンオイル交換とオイルフィルター交換を可能としました。センタースタンドについては、RPM製専用スタンド(別売)を使用する事で、純正スタンドと変わらない整備のし易さを実現。サイレンサーは、長年の開発期間を経て完成した隔壁構造サイレンサー”RAPTOR”を搭載。サイレンサー内部に設けられた3つの膨張室の容量と排気ルート内径などをミリ単位で調整し、その都度シャーシダイナモテストと実走行テストを繰り返し行う事で、ベストな背圧セッティングに仕上げました。高効率排気マフラーで生じがちな中速域トルクの谷も一切起こらずにスムーズな加速を実現します。サウンドは、4輪車を想像させる極太重低音質です。サイレンサーアウターカバーには、美しい配色のブルーグラデーションチタンパイプを採用し、抜群の高級感を持たせました。テールパイプ内に触媒(キャタライザー)を内蔵し、排出ガスを基準値内にセッティング。製品に『排出ガス試験成績書』が付属しますので、マフラー装着状態のまま車両検査を受ける事が可能です。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 材質 規格 適合車種
6506D 1個 KAWASAKI テールパイプ/SUS、サイレンサーアウターカバー/SUS 政府 ZEPHYR750

2. マフラー 80D-RAPTOR Titan RPM

販売価格(税別) 159,800 税込175,780
出荷目安:181日
RPM マフラー 80D-RAPTOR Titan 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自開発の多段圧縮膨張構造サイレンサーRAPTORを搭載しました。 サイレンサー内部は、3つの膨張室に分かれており、その膨張室の容量や隔壁間を結ぶバイパスパイプ全長およびパイプ内径をミリ単位で変更しながら実走行テスト・シャーシダイナモテスト・モニタリングを行い、ベストな背圧セッティングを追及してから製品化しております。開発にかかるコストにとらわれずに研究を行った結果、1000種類以上のサイレンサー構想と300種類を超える試作サイレンサーを製作し、それらが80D-RAPTORブランドマフラー開発の基本となっております。スタンダードサイレンサーとの交換(スリップオン)のみで走行性能アップを実現しました。トルク特性をフルフラットに向上させているため、とても扱い易く、レスポンスが良く、どの回転域からスロットルをオープンにしても力強い加速フィールを発揮します。安心してライディングを楽しんでいただけるよう、平成22年4月1日以降生産車から適用になった「マフラー政府認証」を取得しております。美しい造形美に仕上げたエキゾーストパイプは、中低速域でパワフルな走行性能を発揮する”4in2in1集合”。さらに2-2部の管長をベストな長さにする事で、力強さを最大限引き出します。可能な限り追求したバンク角(機動性)で幅広いライディングシーンでパワーを発揮します。エキゾーストパイプ素材は、防錆性に優れたSUS304 ステンレスを採用。整備性を高めた事により、マフラー装着状態で、エンジンオイル交換とオイルフィルター交換を可能としました。センタースタンドについては、RPM製専用スタンド(別売)を使用する事で、純正スタンドと変わらない整備のし易さを実現。サイレンサーは、長年の開発期間を経て完成した隔壁構造サイレンサー”RAPTOR”を搭載。サイレンサー内部に設けられた3つの膨張室の容量と排気ルート内径などをミリ単位で調整し、その都度シャーシダイナモテストと実走行テストを繰り返し行う事で、ベストな背圧セッティングに仕上げました。高効率排気マフラーで生じがちな中速域トルクの谷も一切起こらずにスムーズな加速を実現します。サウンドは、4輪車を想像させる極太重低音質です。サイレンサーアウターカバーには、美しい配色のブルーグラデーションチタンパイプを採用し、抜群の高級感を持たせました。テールパイプ内に触媒(キャタライザー)を内蔵し、排出ガスを基準値内にセッティング。製品に『排出ガス試験成績書』が付属しますので、マフラー装着状態のまま車両検査を受ける事が可能です。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 材質 規格 適合車種
6506Y 1個 KAWASAKI テールパイプ/SUS、サイレンサーアウターカバー/Titan 政府 ZEPHYR750

3. マフラー 80D-RAPTOR Titan RPM

販売価格(税別) 159,800 税込175,780
出荷目安:181日
RPM マフラー 80D-RAPTOR Titan 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自開発の多段圧縮膨張構造サイレンサーRAPTORを搭載しました。 サイレンサー内部は、3つの膨張室に分かれており、その膨張室の容量や隔壁間を結ぶバイパスパイプ全長およびパイプ内径をミリ単位で変更しながら実走行テスト・シャーシダイナモテスト・モニタリングを行い、ベストな背圧セッティングを追及してから製品化しております。開発にかかるコストにとらわれずに研究を行った結果、1000種類以上のサイレンサー構想と300種類を超える試作サイレンサーを製作し、それらが80D-RAPTORブランドマフラー開発の基本となっております。スタンダードサイレンサーとの交換(スリップオン)のみで走行性能アップを実現しました。トルク特性をフルフラットに向上させているため、とても扱い易く、レスポンスが良く、どの回転域からスロットルをオープンにしても力強い加速フィールを発揮します。安心してライディングを楽しんでいただけるよう、平成22年4月1日以降生産車から適用になった「マフラー政府認証」を取得しております。美しい造形美に仕上げたエキゾーストパイプは、中低速域でパワフルな走行性能を発揮する”4in2in1集合”。さらに2-2部の管長をベストな長さにする事で、力強さを最大限引き出します。可能な限り追求したバンク角(機動性)で幅広いライディングシーンでパワーを発揮します。エキゾーストパイプ素材は、防錆性に優れたSUS304 ステンレスを採用。整備性を高めた事により、マフラー装着状態で、エンジンオイル交換とオイルフィルター交換を可能としました。センタースタンドについては、RPM製専用スタンド(別売)を使用する事で、純正スタンドと変わらない整備のし易さを実現。サイレンサーは、長年の開発期間を経て完成した隔壁構造サイレンサー”RAPTOR”を搭載。サイレンサー内部に設けられた3つの膨張室の容量と排気ルート内径などをミリ単位で調整し、その都度シャーシダイナモテストと実走行テストを繰り返し行う事で、ベストな背圧セッティングに仕上げました。高効率排気マフラーで生じがちな中速域トルクの谷も一切起こらずにスムーズな加速を実現します。サウンドは、4輪車を想像させる極太重低音質です。サイレンサーアウターカバーには、美しい配色のブルーグラデーションチタンパイプを採用し、抜群の高級感を持たせました。テールパイプ内に触媒(キャタライザー)を内蔵し、排出ガスを基準値内にセッティング。製品に『排出ガス試験成績書』が付属しますので、マフラー装着状態のまま車両検査を受ける事が可能です。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 材質 規格 適合車種
6506Z 1個 KAWASAKI テールパイプ/SUS、サイレンサーアウターカバー/BlueTitan 政府 ZEPHYR750

戻る ページ 1 次へ