カワサキ ヴェルシス 1000 SE [1000cc] 2021-24年式 モリワキエンジニアリング製

LZT00D 国内モデル FI ABS/KIBS ■SE/PlazaEdition(パニアケース/トップケース装備)

カワサキ ヴェルシス 1000 SE [1000cc] 2021-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-LZT00D 原動機型式 ZRT00DE 並列4気筒 水冷
フレームNo LZT00D - 008001 ~ 排気量 1,043
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,270
スプロケット
15 43 二次減速比 2.866
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 950
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,490
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 257
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
558±2.5 521±2.5
レベル
(mm)
119±2 76±2
種類 SS-47
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 LZT00D ~ 2023/12月
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックディアブロブラック×メタリックファントムシルバー

SE PLAZA Edition追加
パニアケース(片側28L)、トップケース(47L)装備。
・メタリックディアブロブラック×メタリックファントムシルバー
2021 ~ 2023 LZT00D 008001 ~ 2021/7月 マイナーチェンジ
水冷4st4気筒DOHC4バルブ。
排出ガス規制適合(2BL→8BLへ)。
SHOWA製のスカイフック技術採用。ロングストローク電子制御サスアップデート。
カラー設定
・エメラルドブレイズドグリーン×メタリックディアブロブラック(一部ハイリーデュラブルペイント使用)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィラーキャップ モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モリワキの削りの技術を贅沢につぎ込んだ逸品。複雑な削りを盛り込み、各サイズに対応したオイルフィラーキャップ。全日本選手権J-GP2クラスチャンピオンマシン「MD600」を支えたフレーム。そのフレーム作りつくりには欠かせない高精度な削り加工技術を贅沢に使い、遊び心も盛り込んだデザイン。また、少しでも多くの方に、目で見て手で触れて味わって頂きたい一心で、クラシックなデザインやワイヤーロックができるスポーティーなデザイン、様々な車体に装着頂けるよう豊富なサイズラインナップを実現。●オイルレベルゲージについて。純正フィラーキャップにオイルレベルゲージがついている場合はオイルレベルゲージ機能が無くなりますのでご注意下さい。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 適合メーカー 付属品 タイプ
01561-221K2-00 1個 ホンダ(HONDA) オーリング クリア クラシカル

戻る ページ 1 次へ