カワサキ 250TR [250cc] 2007-13年式 VARTA(バルタ)製

BJ250F FI ■モデル名:BJ250K7F/8F/8FA/9F/BF/BFA/CF/DF

カワサキ 250TR [250cc] 2007-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-BJ250F 原動機型式 BJ250AE 4st単気筒 空冷
フレームNo BJ250F - 035001 ~ 排気量 249
タイヤ
90/90 - 19 52P WT 110/90 - 18 61P WT
バッテリー FTX7L-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
15 38 二次減速比 2.530
プラグ
DR8EA/X24ESR-U 本数 1
全幅 840
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 136
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,320 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:1065/1055 ブレーキ前:ダイレクト(R)880
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
371±4 /
レベル
(mm)
104±2 /
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 BJ250F 035001 ~ 038000 モデルチェンジ
フューエルインジェクション採用。
排出ガス規制適合。
ハンドルバー左右幅30mm短縮。
2008 ~ 2008 BJ250F 038001 ~ 041000 カラー変更
2009 ~ 2009 BJ250F 041001 ~ カラー変更
2011 ~ 2011 BJ250F 045001 ~ グラフィック&カラー変更
2011 ~ 2011 BJ250F 045001 ~ グラフィック&カラー変更
2012 ~ 2012 BJ250F 048001 ~ グラフィック&カラー変更
2013 ~ 2013 BJ250F 051001 ~ グラフィック&カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. VARTA 二輪用バッテリー VARTA(バルタ)

販売価格(税別)    
VARTA(バルタ) VARTA 二輪用バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 幅(mm) 長さ(mm) 高さ(mm) タイプ
TX7L 1個 70 113 130 FA/液入

2. VARTA 二輪用バッテリー VARTA(バルタ)

販売価格(税別)    
VARTA(バルタ) VARTA 二輪用バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 幅(mm) 長さ(mm) 高さ(mm) タイプ
TX7L 1個 70 113 130 FA/液入

戻る ページ 1 次へ