カワサキ Z125 PRO [125cc] 2016-25年式 VARTA(バルタ)製
BR125H FI ■STD・KRT Edition・Special Edition
カワサキ Z125 PRO [125cc] 2016-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2021 ~ 2025 | BR125H ~ | STD ABS無 2020/10月 グラフィック&カラー変更 ・パールナイトシェードティール ・メタリックフラットスパークブラック |
| 2016 ~ 2016 | BR125H A02621 ~ | 2016/9月 KRT Edition ABS無 フューエルタンク下部にスーパーバイク世界選手権チャンピオンデカール、FフェンダーにKawasaki Racing Teamデカール採用。 ピンストライプホイール採用。 グラフィック&カラー変更 ・ライムグリーン×エボニー |
| 2016 ~ 2016 | BR125H A02621 ~ | STD ABS無 2016/4月 空冷4st単気筒SOHC2バルブ。9.7ps/8,000rpm。横置シリンダー系エンジンベース。 Z文字モチーフのLEDテールライト、アンダーエンジンマフラー採用。 インナーチューブ径φ30mm倒立Fフォーク、プリロードアジャスター付オフセットレイダウンシングルRショック装備。 カラー設定 ・キャンディライムグリーンType3 ・メタリックグラファイトグレー |
| 2017 ~ 2017 | BR125H A12331 ~ | Special Edition ABS無 2017/1月 カラー&グラフィックの変更。 フロントフォークアウターチューブにゴールドアルマイト加工、ホイールにゴールド塗装採用。 カラー設定 ・キャンディプラズマブルー×メタリックスパークブラック |
| 2017 ~ 2017 | BR125H A12331 ~ | STD ABS無 2017/1月 グラフィック&カラー変更 ・メタリックカレッジグレー |
| 2018 ~ 2018 | BR125H A16470 ~ | STD ABS無 2018/4月 グラフィック&カラー変更 ・メタリックスパークブラック×パールミスティックグレー ・キャンディパーシモンレッド×メタリックカーボングレー |
| 2019 ~ 2019 | BR125H A16471 ~ | STD ABS無 2019/1月 グラフィック&カラー変更 ・キャンディライムグリーン ・エボニー |
| 2020 ~ 2020 | BR125H A17061 ~ | STD ABS無 2020/2月 グラフィック&カラー変更 ・メタリックマットミステリアスグレー ・パールブリザードホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
VARTA(バルタ)
VARTA 二輪用バッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。
| 品番 | 内容量 | 幅(mm) | 長さ(mm) | 高さ(mm) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| TX4L | 1個 | 70 | 113 | 87 | FA/液入 |
戻る ページ 1 次へ