カワサキ Z900RS [900cc] 2018-22年式 VARTA(バルタ)製

ZR900C ■STD・50thAnniv

カワサキ Z900RS [900cc] 2018-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-ZR900C 原動機型式 ZR900BE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR900C - 000001 ~ 排気量 948
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9EIA 本数 4
全幅 865
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,065 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:900/920
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.30 L
フィルタ
交換時
3.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 ZR900C ~ カラー設定
・キャンディトーンブラウン
2018 ~ 2018 ZR900C 000001 ~ 020000 2017/12月
往年の名車、Z1復刻したレトロスポーツ。(17年海外向けモデルベース)
水冷4st並列4気筒DOHC4バルブエンジン。
ティアドロップフューエルタンク、アルミダイキャスト製エンジンカバー、倒立Fフォーク、ホリゾンタルバックリンクRサス装備。
カワサキトラクションコントロール、マルチファンクション液晶パネル、LEDヘッドライト装備、など。
カラー設定
・キャンディトーンブラウン(CJFA)
・メタリックスパークブラック(CJF)
2019 ~ 2019 ZR900C 020001 ~ 2018/7月
カラー設定
・メタリックスパークブラック
2020 ~ 2020 ZR900C 037000 ~ 052000 2019/8月
キャンディトーングリーンのティアドロップフューエルタンクに水転写デカール採用(凹凸のない滑らかな表面仕上)、Z1(73年)のタイガーカラーを彷彿させるカラー採用。
カラー変更
・キャンディトーングリーン
・メタリックディアブロブラック
2021 ~ 2021 ZR900C 052001 ~ 2020/11月
グラフィックス変更。
カラー変更
・エボニー
・キャンディトーングリーン
2022 ~ 2022 ZR900C 057001 ~ 2021/9月
グラフィックス変更。
カラー変更
・キャンディトーンブルー
・メタリックディアブロブラック
2022 ~ 2022 ZR900C 057001 ~ 50th Anniversary
2022/2月
キャンディカラーフューエルタンク塗装、上部に「Z50周年」ロゴ。
サイドカバー専用エンブレム、ゴールドカラーホイール、シボ入り専用シート表皮。
グラブバー標準装備。
カラー設定
・キャンディダイヤモンドブラウン(ファイヤーボールカラー)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. VARTA 二輪用バッテリー VARTA(バルタ)

販売価格(税別)    
VARTA(バルタ) VARTA 二輪用バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 幅(mm) 長さ(mm) 高さ(mm) タイプ
TX9 1個 87 151 106 FA/液入

戻る ページ 1 次へ