カワサキ Ninja ZX-6R [600cc] 2024-26年式 VARTA(バルタ)製

ZX636J [636cc] 国内仕様 FI ■STD ABS・KRT Editon

カワサキ Ninja ZX-6R [600cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ZX636J 原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo ZX636J - 000001 ~ 排気量 636
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,025
スプロケット
15 43 二次減速比 2.866
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 710
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,105
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 199
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 ZX636J ~ 40th ANNIVERSARY EDITION
2023/12月
アンダーカウル「Kawasaki」ロゴ。
フューエルタンク40周年記念エンブレム。
シルバー塗装仕上げのフレームとスイングアーム。
ゴールド塗装仕上げのフロントフォークアウターチューブ。
ライムグリーン塗装のホイール。
カラー設定
・ライムグリーン×パールクリスタルホワイト
2024 ~ 2024 ZX636J ~ KRT
2023/12月
カワサキレーシングチームカラー&グラフィック。
ピレリ製スポーツタイヤ / DIABLO ROSSO IV。
ETC2.0車載キット標準装備。
カラー設定
・ライムグリーン×エボニー
2024 ~ 2024 ZX636J ~ STD
2023/12月 マイナーチェンジ
水冷4st並列4気筒DOHCエンジン。
外観一新。レイヤー構成のカウリング、新型LEDヘッドライト&ウインカーなど新採用。
灯火類フルLED。
TFTカラーインストゥルメントパネル。
RIDEOLOGY THE APP によるスマートフォン接続機能。
φ310mmフロントダブルディスクブレーキ、ラジアルマウント4ピストンモノブロックキャリパー
ピレリ製スポーツタイヤ / DIABLO ROSSO IV
ETC2.0車載キット標準装備。
カラー設定
・メタリックグラファイトグレー×メタリックディアブロブラック
・メタリックフラットスパークブラック×エボニー
2025 ~ 2025 ZX636J ~ KRT
2024/9月
グラフィック変更。
カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2025 ~ 2025 ZX636J ~ STD
2024/9月
グラフィック変更。
カラー変更
・パールロボティックホワイト×メタリックグラファイトグレー
2026 ~ 2026 ZX636J ~ STD
2025/9月
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックマットダークグレー×エボニー
・メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックスパークブラック
・ライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. VARTA 二輪用バッテリー VARTA(バルタ)

販売価格(税別)    
VARTA(バルタ) VARTA 二輪用バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 幅(mm) 長さ(mm) 高さ(mm) タイプ
TX9 1個 87 151 106 FA/液入

戻る ページ 1 次へ