カワサキ Ninja ZX-10R [1000cc] 2006-07年式 GALFER(ガルファー)製

ZXT00D マレーシア仕様

カワサキ Ninja ZX-10R [1000cc] 2006-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT00D 原動機型式 ZXT00DE 直列4気筒 水冷
フレームNo ZXT00D - 000001 ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YT12B-BS(横置) 全長 2,045
スプロケット
17 40 二次減速比 2.350
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 705
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 170
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 G18
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
567±4
レベル
(mm)
111±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2006 ZXT00D 000001 ~ 020000 フルモデルチェンジ
エンジン見直しで、倍速ジェネレーター廃止。
プロジェクターヘッドライト、左右センターアップマフラー採用、6本スポークホイール、ラジアルマスターシリンダー、オーリンズ製ステアリングダンパー、など。
カラー変更
・エボニー
・メタリックフラットローチタニウム
・ライムグリーン
2007 ~ 2007 ZXT00D 020001 ~ カラー変更
・キャンディプラズマブルー
・エボニー
・ライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ウェーブディスク フローティングタイプ GALFER(ガルファー)

販売価格(税別)    
GALFER(ガルファー) ウェーブディスク フローティングタイプ 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイカーボンを含有する420ステンレス鋼を採用しています。レーザーカットで正確に形作られたディスクは、歪みを抑えるために両面を同時に研磨しています。。スペイン生まれのブレーキパーツブランドガルファーでは、制動力はそのままに軽量で放熱性の高いウェーブディスクをラインナップしています。・ドレスアップに効果的なウェーブデザイン。・同径のソリッドディスクに比べ軽量。・優れた放熱性によりブレーキダストのセルフクリーニング効果が高くなり、ブレーキ廻りが汚れにくくなります。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
DC184W-M 1枚 F)Ninja1000 11-12/ZX-10R 04-07/Z1000 07-11

戻る ページ 1 次へ