カワサキ Z1000 [1000cc] 2014-16年式 GALFER(ガルファー)製

ZRT00F [1043cc] 東南アジア仕様 FI ■STD・STD ABS・Special Edition

カワサキ Z1000 [1000cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZRT00F 原動機型式 ZRT00DE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZRT00F - ~ 排気量 1,043
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,045
スプロケット
15 43 二次減速比 2.870
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,055
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 220
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
518±2.5 503±2.5
レベル
(mm)
73±2.0 77±2.0
種類 SS-47
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 ZRT00F ~ ABS無し(220kg)
フルモデルチェンジ
エンジン新設計、Fラジアルポンプマスターシリンダー、トキコ製異径4potモノブロックキャリパ(ラジアルマウント)、出力、トルクアップ、2次減速比変更。
LEDヘッドライト(リフレクターレスタイプ、内側2つがLow、外2つがHi)新採用、シュラウドとアンダーカウル小型化、シートカウルスタイル変更、など。
カラー設定
・フラットエボニー×メタリックスパークブラック
キャンディバーントオレンジ×メタリックスパークブラック
2015 ~ 2015 ZRT00F ~ ABS無し
カラー変更
・グリーン
・オレンジ
・ブラック(継続/Fフォークトップをレッド→ゴールドへ)
2016 ~ 2016 ZRT00F ~ ABS無し
アシスト&スリッパークラッチ新採用。
2014 ~ 2014 ZRT00F ~ ABS Special Edition
・ゴールデンブレイズドグリーン×メタリックグラファイトグレイ
2014 ~ 2014 ZRT00F ~ STD ABS(221kg)
フルモデルチェンジ
エンジン新設計、Fラジアルポンプマスターシリンダー、トキコ製異径4potモノブロックキャリパ(ラジアルマウント)、出力、トルクアップ、2次減速比変更。
LEDヘッドライト(リフレクターレスタイプ、内側2つがLow、外2つがHi)新採用、シュラウドとアンダーカウル小型化、シートカウルスタイル変更、など。
カラー設定
・フラットエボニー×メタリックスパークブラック
・キャンディバーントオレンジ×メタリックスパークブラック
2015 ~ 2015 ZRT00F ~ STD ABS
カラー変更
・グリーン
・オレンジ
・ブラック(継続/Fフォークトップをレッド→ゴールドへ)
2016 ~ 2016 ZRT00F ~ STD ABS
アシスト&スリッパークラッチ新採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ウェーブディスク フローティングタイプ GALFER(ガルファー)

販売価格(税別)    
GALFER(ガルファー) ウェーブディスク フローティングタイプ 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイカーボンを含有する420ステンレス鋼を採用しています。レーザーカットで正確に形作られたディスクは、歪みを抑えるために両面を同時に研磨しています。。スペイン生まれのブレーキパーツブランドガルファーでは、制動力はそのままに軽量で放熱性の高いウェーブディスクをラインナップしています。・ドレスアップに効果的なウェーブデザイン。・同径のソリッドディスクに比べ軽量。・優れた放熱性によりブレーキダストのセルフクリーニング効果が高くなり、ブレーキ廻りが汚れにくくなります。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
DC184W-M 1枚 F)Ninja1000 11-12/ZX-10R 04-07/Z1000 07-11

戻る ページ 1 次へ