カワサキ Z1000 [1000cc] 2007-09年式 DNA(ディーエヌエー)製

ZRT00B [953cc] マレーシア仕様 ■ZRT00B

カワサキ Z1000 [1000cc] 2007-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZRT00B 原動機型式 ZRT00AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZRT00B - 000001 ~ 排気量 953
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,080
スプロケット
15 40 二次減速比 2.630
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,055
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 205
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 10w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
430±2.5
レベル
(mm)
100±2.0
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.10 L
フィルタ
交換時
3.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 ZRT00B 000001 ~ 015000 フレーム見直し(エンジンマウントを兼ねたアルミサブフレーム付)、キャスター角を寝かせ、ホイールベース延長。
ラジアルマウントキャリパー、ビルドインウィンカーに進化した4本出しマフラー、など。
カラー設定
・パールワイルドファイアオレンジ
・メタリックディアブロブラック
・メタリックオーシャンブルー
2008 ~ 2008 ZRT00B 015001 ~ 029000 カラー変更
・メタリックディアブロブラック
・パールクリスタルホワイト
・ライムグリーン
2009 ~ 2009 ZRT00B 029001 ~ カラー変更
・キャンディバーントオレンジ×メタリックディアブロブラック(ツートン)
・エボニー
・パールクリスタルホワイト×アトミックシルバー(ツートン)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. モト フィルター DNA(ディーエヌエー)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
3営業日後以内
DNA(ディーエヌエー) モト フィルター 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
RK-0103 1個 Z750 04-10/1000 03-09

2. モト フィルター DNA(ディーエヌエー)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
DNA(ディーエヌエー) モト フィルター 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
TK-1105S 1個 Z750 04-10/1000 03-09

戻る ページ 1 次へ