カワサキ Z1000 [1000cc] 2014-16年式 DNA(ディーエヌエー)製

ZRT00F [1043cc] 東南アジア仕様 FI ■STD・STD ABS・Special Edition

カワサキ Z1000 [1000cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZRT00F 原動機型式 ZRT00DE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZRT00F - ~ 排気量 1,043
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,045
スプロケット
15 43 二次減速比 2.870
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,055
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 220
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
518±2.5 503±2.5
レベル
(mm)
73±2.0 77±2.0
種類 SS-47
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 ZRT00F ~ ABS無し(220kg)
フルモデルチェンジ
エンジン新設計、Fラジアルポンプマスターシリンダー、トキコ製異径4potモノブロックキャリパ(ラジアルマウント)、出力、トルクアップ、2次減速比変更。
LEDヘッドライト(リフレクターレスタイプ、内側2つがLow、外2つがHi)新採用、シュラウドとアンダーカウル小型化、シートカウルスタイル変更、など。
カラー設定
・フラットエボニー×メタリックスパークブラック
キャンディバーントオレンジ×メタリックスパークブラック
2015 ~ 2015 ZRT00F ~ ABS無し
カラー変更
・グリーン
・オレンジ
・ブラック(継続/Fフォークトップをレッド→ゴールドへ)
2016 ~ 2016 ZRT00F ~ ABS無し
アシスト&スリッパークラッチ新採用。
2014 ~ 2014 ZRT00F ~ ABS Special Edition
・ゴールデンブレイズドグリーン×メタリックグラファイトグレイ
2014 ~ 2014 ZRT00F ~ STD ABS(221kg)
フルモデルチェンジ
エンジン新設計、Fラジアルポンプマスターシリンダー、トキコ製異径4potモノブロックキャリパ(ラジアルマウント)、出力、トルクアップ、2次減速比変更。
LEDヘッドライト(リフレクターレスタイプ、内側2つがLow、外2つがHi)新採用、シュラウドとアンダーカウル小型化、シートカウルスタイル変更、など。
カラー設定
・フラットエボニー×メタリックスパークブラック
・キャンディバーントオレンジ×メタリックスパークブラック
2015 ~ 2015 ZRT00F ~ STD ABS
カラー変更
・グリーン
・オレンジ
・ブラック(継続/Fフォークトップをレッド→ゴールドへ)
2016 ~ 2016 ZRT00F ~ STD ABS
アシスト&スリッパークラッチ新採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. モト フィルター DNA(ディーエヌエー)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
DNA(ディーエヌエー) モト フィルター 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
PK-0110R 1個 Z1000 10-21/NINJA1000 11-19/NINJA1000SX 20-24

戻る ページ 1 次へ