カワサキ Z400GP [400cc] 1982-83年式 BEET製

KZ400M ■モデル名:Z400-M1

カワサキ Z400GP [400cc] 1982-83年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KZ400M 原動機型式 KZ400EE 直列4気筒 空冷
フレームNo KZ400M - 000001 ~ 排気量 399
タイヤ
90/90 - 19 52H TL 110/90 - 18 61H TL
バッテリー YB12A-AK(センサー付)(縦置) 全長 2,170
スプロケット
16 40 二次減速比 2.500
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ 530 リンク数 104 備考
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 200
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,100 チョーク メーター スロットル 810
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ前:ジョイント迄350/ダイレクト(R)930・(L)980
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.60 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1983 KZ400M 000001 ~ 1982/3月 Z400FX後継、キャブ
サイドカバーネームプレートは後継の「GPz400」となっている。
エンジン以外全て新設計。FXベースとし、48馬力(5馬力アップ)。
フレーム軽量化、4段階可変ダンパー、無段階プリロードアジャスタ式1本サスユニトラックシステム。
Fダブルディスク(FXよりも有効径4mm小、1mm薄)、RディスクはFXと同じ。ジュラルミン鍛造セパハン、オイルレベルモニター、角型ハロゲンヘッドライト、2灯式テールライト、など。
カラー設定
・ファイアクラッカーレッド
・エボニー(4月)
・ライムグリーン(7月)
ローソンレプリカ風段付きシート、ミニカウル(オプション)設置、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ポイントカバー(B) Z400FX/GP/ZEP400/χ BEET

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
出荷目安:10日
BEET ポイントカバー(B) Z400FX/GP/ZEP400/χ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
0401-K03-04 1個 Z400FX/GP/ZEP400/X

2. ポイントカバー(G) Z400FX/GP/ZEP400/χ BEET

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
6営業日後以内
BEET ポイントカバー(G) Z400FX/GP/ZEP400/χ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
0401-K03-10 1個 Z400FX/GP/ZEP400/X

3. ジェネレーターカバー(B) Z400FX/GP/ZEP400/χ BEET

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
出荷目安:11日
BEET ジェネレーターカバー(B) Z400FX/GP/ZEP400/χ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
0402-K03-04 1個 Z400FX/GP/ZEP400/X

4. ジェネレーターカバー(G) Z400FX/GP/ZEP400/χ BEET

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
6営業日後以内
BEET ジェネレーターカバー(G) Z400FX/GP/ZEP400/χ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
0402-K03-10 1個 Z400FX/GP/ZEP400/X

5. シートカウル(シロゲル) Z400GP BEET

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
6営業日後以内
BEET シートカウル(シロゲル) Z400GP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
0306-K05-05 1個 Z400GP

戻る ページ 1 次へ