カワサキ ZRX400 [400cc] 1998-00年式 BEET製

ZR400E 角目 6potキャリパ ■ZR400E

カワサキ ZRX400 [400cc] 1998-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR400E 原動機型式 ZX400KE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR400E - 025001 ~ 042000 排気量 399
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 18 67H TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,075
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 205
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯98
ケーブル長
クラッチ 1,125 チョーク 790 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 480 備考 スロットル:840/770 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
502±4
レベル
(mm)
95±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 ZR400E 025001 ~ 031000 1998/2月 マイナーチェンジ
エンジンK-TRIC(カワサキスロットルレスポンシブイグニションコントロール)採用、足廻り改良。
マフラー一体式からアルミサイレンサー別体タイプへ。
6potキャリパ装備。ギア比(二次減速比)変更。
バイアス→ラジアルタイヤに変更。アルミサイレンサー採用(メガホン→スポーツタイプへ)
カラー変更
・ライムグリーン
・メタリックセレストシルバー
1999 ~ 1999 ZR400E 031001 ~ 035000 1999/1月
ターンシグナルインジケーターをイエローからオレンジに変更。
盗難防止キーシリンダー採用。
カラー変更
・ファイアクラッカーレッド
・ライムグリーン
2000 ~ 2000 ZR400E 035001 ~ 042000 2000/1月
カラー変更
・エボニー(新色)
・ライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

18件中 1件~18件

並び替え:

1. ブラックテール ZRX400/1100/1200 BEET

販売価格(税別) 8,198 税込9,018
出荷目安:11日
BEET ブラックテール ZRX400/1100/1200 1個
レビュー: 5.00(2)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
0404-K39-00 1個 ZRX400/1100/1200

2. ポイントカバー BEET(ブラック) ZRX400/Ⅱ BEET

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
5営業日後以内
BEET ポイントカバー BEET(ブラック) ZRX400/Ⅱ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
0401-K55-04 1個 ZRX400/2

3. New N-R ボルトオンサイレンサー TI ZRX400 98-07 BEET

販売価格(税別) 81,980 税込90,178
6営業日後以内
BEET New N-R ボルトオンサイレンサー TI ZRX400 98-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BEET独自のサイレンサー構造により、音量をアップするのではなく音質を心地よいサウンドとし、排気効率とスタイリングまでもステップアップさせるボルトオンサイレンサーです。ストレート排気で重低音の効いた迫力のエキゾーストノートを奏でつつも触媒の採用により排ガス規制にも対応し、車検もクリア。低回転から高回転までフラットな特性で全域を上回る高性能です。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0276-K69-50 1個 ZRX400(98-08)

4. New N-R ボルトオンサイレンサー BL ZRX400 98-07 BEET

販売価格(税別) 81,980 税込90,178
6営業日後以内
BEET New N-R ボルトオンサイレンサー BL ZRX400 98-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BEET独自のサイレンサー構造により、音量をアップするのではなく音質を心地よいサウンドとし、排気効率とスタイリングまでもステップアップさせるボルトオンサイレンサーです。ストレート排気で重低音の効いた迫力のエキゾーストノートを奏でつつも触媒の採用により排ガス規制にも対応し、車検もクリア。低回転から高回転までフラットな特性で全域を上回る高性能です。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0276-K69-BL 1個 ZRX400(98-08)

5. H/B (SV)固定 W.P ZRX400/Ⅱ 98-07 BEET

販売価格(税別) 60,980 税込67,078
出荷目安:7日
BEET H/B (SV)固定 W.P ZRX400/Ⅱ 98-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
0111-K55-20 1個 ZRX400/2 98-07

6. ポイントカバー BEET(ゴールド) ZRX400/Ⅱ BEET

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
出荷目安:7日
BEET ポイントカバー BEET(ゴールド) ZRX400/Ⅱ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
0401-K55-10 1個 ZRX400/2

7. ジェネレーターカバー BEET(ブラック) ZRX400/Ⅱ BEET

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
6営業日後以内
BEET ジェネレーターカバー BEET(ブラック) ZRX400/Ⅱ 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
0402-K55-04 1個 ZRX400/2

8. ジェネレーターカバー BEET(ゴールド) ZRX400/Ⅱ BEET

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:7日
BEET ジェネレーターカバー BEET(ゴールド) ZRX400/Ⅱ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
0402-K55-10 1個 ZRX400/2

9. レーシングF.(シロ) ZRX400/Ⅱ BEET

販売価格(税別)    
BEET レーシングF.(シロ) ZRX400/Ⅱ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
0302-K39-05 1個 ZRX400/2

10. シートカウル(シロゲル) ZRX400/Ⅱ BEET

販売価格(税別)    
BEET シートカウル(シロゲル) ZRX400/Ⅱ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
0306-K39-05 1個 ZRX400/2

11. シフトカバー ZRX400/Ⅱ BEET

販売価格(税別)    
BEET シフトカバー ZRX400/Ⅱ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
0416-K39-00 1個 ZRX400/2

12. New N-R Ti/Ca ZRX400/Ⅱ 98-07 BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R Ti/Ca ZRX400/Ⅱ 98-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マシンのポテンシャルを最大限引き出し、パワー・音質はそのままに、音量基準値を高いレベルでクリアしたストリートモデルのNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0270-K69-00 1個 ZRX400/2(98-08)

13. New N-R Ti/Ti ZRX400/Ⅱ 98-07 BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R Ti/Ti ZRX400/Ⅱ 98-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マシンのポテンシャルを最大限引き出し、パワー・音質はそのままに、音量基準値を高いレベルでクリアしたストリートモデルのNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0270-K69-50 1個 ZRX400/2(98-08)

14. New N-R Ti/BL ZRX400/Ⅱ 98-07 BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R Ti/BL ZRX400/Ⅱ 98-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マシンのポテンシャルを最大限引き出し、パワー・音質はそのままに、音量基準値を高いレベルでクリアしたストリートモデルのNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0270-K69-BL 1個 ZRX400/2(98-08)

15. New N-R ボルトオンサイレンサー CA ZRX400 98-07 BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R ボルトオンサイレンサー CA ZRX400 98-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BEET独自のサイレンサー構造により、音量をアップするのではなく音質を心地よいサウンドとし、排気効率とスタイリングまでもステップアップさせるボルトオンサイレンサーです。ストレート排気で重低音の効いた迫力のエキゾーストノートを奏でつつも触媒の採用により排ガス規制にも対応し、車検もクリア。低回転から高回転までフラットな特性で全域を上回る高性能です。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0276-K69-00 1個 ZRX400(98-08)

16. フェンダーレスKit ZRX 400/Ⅱ 98-07 BEET

販売価格(税別)    
BEET フェンダーレスKit ZRX 400/Ⅱ 98-07 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
0612-K55-00 1セット ZRX 400/2 98-07

17. エアロシャークF.(シロ) ZRX400/Ⅱ BEET

販売価格(税別)    
BEET エアロシャークF.(シロ) ZRX400/Ⅱ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
0301-K39-05 1個 ZRX400/2

18. H/B (SV)可倒 W.P ZRX400/Ⅱ 98-07 BEET

販売価格(税別)    
BEET H/B (SV)可倒 W.P ZRX400/Ⅱ 98-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
0113-K55-20 1個 ZRX400/2 98-07

戻る ページ 1 次へ