カワサキ ゼファー [400cc] 1993-95年式 BEET製

ZR400C ■モデル名:ZR400C5/6/7

カワサキ ゼファー [400cc] 1993-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR400C 原動機型式 ZX400AE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZR400C - 085001 ~ 排気量 399
タイヤ
110/80 - 17 57H TL 140/70 - 18 67H TL
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
16 41 二次減速比 2.560
プラグ
DPR9EA-9 本数 4
全幅 755
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 202
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯102+♯105
ケーブル長
クラッチ 1,065 チョーク 840 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 460 備考 スロットル:850/795 ブレーキ前:ジョイント迄350・ダイレクト(R/L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
414±4
レベル
(mm)
FC97±3
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 ZR400C 085001 ~ 098000 カラー設定
・パールパープリッシュブラックマイカ
・ルミナスビンテージレッド
1994 ~ 1994 ZR400C 098001 ~ 105000 カラー設定
・パールパープリッシュブラックマイカ
・ルミナスビンテージレッド
1995 ~ 1995 ZR400C 105001 ~ カラー設定
・メタリックソニックブルー
・パールパープリッシュブラックマイカ
・ルミナスビンテージレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. ポイントカバー(B) Z400FX/GP/ZEP400/χ BEET

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
出荷目安:10日
BEET ポイントカバー(B) Z400FX/GP/ZEP400/χ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
0401-K03-04 1個 Z400FX/GP/ZEP400/X

2. ポイントカバー(G) Z400FX/GP/ZEP400/χ BEET

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
6営業日後以内
BEET ポイントカバー(G) Z400FX/GP/ZEP400/χ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
0401-K03-10 1個 Z400FX/GP/ZEP400/X

3. ジェネレーターカバー(B) Z400FX/GP/ZEP400/χ BEET

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
出荷目安:11日
BEET ジェネレーターカバー(B) Z400FX/GP/ZEP400/χ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
0402-K03-04 1個 Z400FX/GP/ZEP400/X

4. ジェネレーターカバー(G) Z400FX/GP/ZEP400/χ BEET

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
6営業日後以内
BEET ジェネレーターカバー(G) Z400FX/GP/ZEP400/χ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
0402-K03-10 1個 Z400FX/GP/ZEP400/X

5. シートカウル(シロゲル) ZEPHYR400 BEET

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
6営業日後以内
BEET シートカウル(シロゲル) ZEPHYR400 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
0306-K24-05 1個 ZEPHYR400

6. アルフィンカバー(シロ) ZEPHYR400/χ BEET

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
出荷目安:8日
BEET アルフィンカバー(シロ) ZEPHYR400/χ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
0403-K24-05 1個 ZEPHYR400

7. フェンダーレスKit ZEPHYR400 BEET

販売価格(税別)    
BEET フェンダーレスKit ZEPHYR400 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
0612-K24-00 1セット ZEPHYR400

戻る ページ 1 次へ