カワサキ Z400FX [400cc] 1979-83年式 ヨシムラ製

KZ400E ■モデル名:Z400-E1/2/3/4

カワサキ Z400FX [400cc] 1979-83年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KZ400E 原動機型式 KZ400EE 直列4気筒 空冷
フレームNo KZ400E - 000101 ~ 排気量 399
タイヤ
3.25 H 19 4PR TL 3.75 H 18 4PR TL
バッテリー FB12A-A(縦置) 全長 2,100
スプロケット
16 40 二次減速比 2.500
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 795
チェーン
サイズ 530 リンク数 備考 100L(-E3)/104L(E4-)
全高 1,155
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考 (81-)Fφ270,5.0、Rφ260,5.0
重量 208
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,160 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 950 ブレーキ後 備考 スロットル:850/920
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1983 KZ400E ~ 1982/12月 再販モデル
カラー設定
・ファイアクラッカーレッド(最終型)

1982/2月 500台限定グランプリ仕様(E4A)あり
1979 ~ 1979 KZ400E 000101 ~ 1979/4月
クラス初の4気筒エンジン。
カラー設定
・ファイアクラッカーレッド
・エボニー(3本ライン)
・シルバー(3本ライン)
1979/6月 カラー変更
・エボニー(タンク縁取り入)
・ファイアクラッカーレッド(継続)
1980 ~ 1980 KZ400E 011501 ~ 1979/12月 グラフィック&カラー変更
ヘッドライト下にKawasakiのロゴ入カバー新追加。
・ファイアクラッカーレッド(タンク縁取り入)
・エボニー(タンク縁取り入)
1981 ~ 1981 KZ400E 025701 ~ 1980/10月 グラフィック一新
リフレクター廃止、太いラインの新グラフィック。
カラー設定
・ムーンダストシルバー
・エボニー
1982 ~ 1982 KZ400E 037001 ~ 1981/8月 マイナーチェンジ
エア加圧式セミエアフロントフォーク、ハザードランプ、グラブバー新採用。
ハロゲンヘッドランプ、トランジスタ点火新採用、など。
カラー変更
・ギャラクシーシルバー(グラディーションライン)
・ルミナスガンブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. Z400FXストレートサイクロン(B)機械曲げ ヨシムラ

販売価格(税別) 118,800 税込130,680
出荷目安:16日
ヨシムラ Z400FXストレートサイクロン(B)機械曲げ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】耐熱黒塗装仕上げのマフラーの為、使用状況により熱による退色や飛び石、腐食による塗装剥がれが発生する場合があります。定期的に点検を行い、著しい腐食や塗装剥がれが生じた場合は再塗装することをお勧めいたします。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-241-4640 1個 Z400FX/GP・ゼファー400(-96) ゼファー400χ不可

戻る ページ 1 次へ