カワサキ Z800 [800cc] 2013-16年式 ヨシムラ製

海外モデル FI ABS

カワサキ Z800 [800cc] 2013-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR800B 原動機型式 ZR800AE 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 806
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,100
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 800
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,050
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 231
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.10 L
フィルタ
交換時
3.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 STD ABS
Z750の後継モデル。排気量を806ccに拡大。113ps/10200rpm。
LEDテールランプ、新形状燃料タンク、新設計3面液晶フルデジタルメーター採用。
カラー設定
・キャンディフラットブレイズドグリーン
・フラットエボニー
・パールスターダストホワイト
2014 ~ 2014 STD ABS
カラー変更
・メタリックスパークブラック
・キャンディバーントオレンジ
・キャンディフラットブレイズドグリーン
2015 ~ 2015 STD ABS
カラー追加
・パールスターダストホワイト
・メタリックスパークブラック
・キャンディフラットブレイズドグリーン
2016 ~ 2016 STD ABS
カラー追加
・キャンディクリムゾンレッド
・フラットエボニー
・パールスターダストホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. Z800 13- Slip-On R-11 1エンド(SS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z800 13- Slip-On R-11 1エンド(SS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-287-5E50 1個 Z800(13-)東南アジア仕様

2. Z800 13- Slip-On R-11 1エンド(ST) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z800 13- Slip-On R-11 1エンド(ST) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-287-5E80 1個 Z800(13-)東南アジア仕様

3. Z800 13- Slip-On R-11 1エンド(SM) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z800 13- Slip-On R-11 1エンド(SM) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-287-5E20 1個 Z800(13-)東南アジア仕様

4. Z800 13- Slip-On R-11 1エンド(STB) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z800 13- Slip-On R-11 1エンド(STB) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-287-5E80B 1個 Z800(13-)東南アジア仕様

戻る ページ 1 次へ