カワサキ ゼファー750RS [750cc] 1996-99年式 BEAMS(ビームス)製

ZR750C スポークホイール/チューブタイヤ ■モデル名:ZR750-D1/3/4

カワサキ ゼファー750RS [750cc] 1996-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR750C 原動機型式 ZR750CE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZR750C - 300001 ~ 排気量 738
タイヤ
120/70 - 17 58H WT 150/70 - 17 69H WT
バッテリー FTX12-BS 全長 2,105
スプロケット
16 39 二次減速比 2.440
プラグ
DR8ES(X24ESR-U/X27ESR-U/DR8ES-L) 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク-LR ディスク 備考
重量 225
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯88+♯92
ケーブル長
クラッチ 1,095 チョーク 840 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 480 備考 スロットル:850/795 ブレーキ前:ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
467±4
レベル
(mm)
113±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1998 ZR750C 300001 ~ 312000 前後スポークホイール仕様
1999 ~ 1999 ZR750C 312001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. R-EVOフルエキ <Φ89ロング・チタンソリッドサイレンサー> ZEPHYR750 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVOフルエキ <Φ89ロング・チタンソリッドサイレンサー> ZEPHYR750 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D403-53-T3S 1個

2. R-EVOフルエキ <Φ89ショート・チタンソリッドサイレンサー> ZEPHYR750 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVOフルエキ <Φ89ショート・チタンソリッドサイレンサー> ZEPHYR750 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D403-53-T4S 1個

3. R-EVOフルエキ <Φ89ショート・ヒートチタンサイレンサー> ZEPHYR750 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVOフルエキ <Φ89ショート・ヒートチタンサイレンサー> ZEPHYR750 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D403-53-T8S 1個

4. R-EVOフルエキ <Φ89ロング・ヒートチタンサイレンサー> ZEPHYR750 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVOフルエキ <Φ89ロング・ヒートチタンサイレンサー> ZEPHYR750 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D403-53-T1S 1個

戻る ページ 1 次へ