カワサキ ZZR1400 [1400cc] 2006-07年式 BEAMS(ビームス)製

ZXT40A マレーシア(欧州/北米)■STD

カワサキ ZZR1400 [1400cc] 2006-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT40A 原動機型式 ZXT40AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT40A - 000001 ~ 排気量 1,352
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FTZ14-BS 全長 2,170
スプロケット
17 41 二次減速比 2.412
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 760
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,090 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 700 備考 ブレーキ前:ダイレクト(R)700・(L)450
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
563±4
レベル
(mm)
88±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.70 L
フィルタ
交換時
4.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 ZXT40A ~ 北米仕様 Special Edition
・パールクリスタルホワイト
2006 ~ 2006 ZXT40A 000001 ~ 015000 STD
マレーシア仕様 ZZR1200のフルモデルチェンジ
グラブバー無し、脱着可能なシートカウルとサイドリフレクター装備。
マレーシア仕様はイモビライザー、センタースタンド装備。
カラー設定
・キャンディサンダーブルー(3仕様共通)
・パールメテオグレー(欧州)
・エボニー(マレーシア/北米)
・パッションレッド(北米)

他、欧州・北米(北米はNinja ZX名が復活)。
欧州、北米は三角のカバー付き。
2007 ~ 2007 ZXT40A 015001 ~ カラー変更
・メタリックディアブロブラック(3仕様共通)
・メタリックオセアニアブルー
・アトミックシルバー(マレーシア/北米)

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. ラウンド フルエキ <チタンソリッドサイレンサー>JMCA ZZR1400 '06~'07(マレーシア仕様) BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) ラウンド フルエキ <チタンソリッドサイレンサー>JMCA ZZR1400 '06~'07(マレーシア仕様) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリート最強モデル。レーシングタイプのディメンションをそのままにJMCAを取得し車検にも対応。触媒搭載モデルには、ハニカムキャタライザーを装備し、最小限の抵抗で排ガス規制値をクリア。1mmチタンを採用することにより耐熱性とパワーウェイトレシオに大きく貢献。仕上げにはレーシーなソリッド仕上げと、バーナの焼け色が美しいファイヤースペックをオプション設定。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
BMS-K02J-FT12 1個 ZZR1400 06-(ZXT40A マレーシア仕様)

2. シェイプスクエア チタンフルエキ <チタンソリッドサイレンサー>JMCA ZZR1400 '06~'07(マレーシア仕様) BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) シェイプスクエア チタンフルエキ <チタンソリッドサイレンサー>JMCA ZZR1400 '06~'07(マレーシア仕様) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリート最強モデル。レーシングタイプのディメンションをそのままにJMCAを取得し車検にも対応。触媒搭載モデルには、ハニカムキャタライザーを装備し、最小限の抵抗で排ガス規制値をクリア。1mmチタンを採用することにより耐熱性とパワーウェイトレシオに大きく貢献。仕上げにはレーシーなソリッド仕上げと、バーナの焼け色が美しいファイヤースペックをオプション設定。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
BMS-K02J-FT22 1個 ZZR1400 06-(ZXT40A マレーシア仕様)

3. R-EVO・(2本出し)スリップオン <チタンソリッド>JMCA ZZR1400 '06~'07(マレーシア仕様) BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
品番 内容量
D407-53-P3J 1個

4. R-EVO フルエキ <ヒートチタンサイレンサー>JMCA ZZR1400 '06~'07(マレーシア仕様) BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVO フルエキ <ヒートチタンサイレンサー>JMCA ZZR1400 '06~'07(マレーシア仕様) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】R-EVO。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー、それが「R-EVO」。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。

マフラー > マフラー
品番 内容量
D407-53-T1J 1個

5. ラウンド・(2本出し)スリップオン <チタンソリッド>JMCA ZZR1400 '06~'07(マレーシア仕様) BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
品番 内容量 主な適合車種
BMS-K02J-SS12 1個 ZZR1400 06-(ZXT40A マレーシア仕様)

6. シェイプスクエア・(2本出し)スリップオン <チタンソリッド>JMCA ZZR1400 '06~'07(マレーシア仕様) BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
品番 内容量 主な適合車種
BMS-K02J-SS22 1個 ZZR1400 06-(ZXT40A マレーシア仕様)

7. R-EVO・(2本出し)スリップオン <ヒートチタン>JMCA ZZR1400 '06~'07(マレーシア仕様) BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVO・(2本出し)スリップオン <ヒートチタン>JMCA ZZR1400 '06~'07(マレーシア仕様) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D407-53-P1J 1個

8. R-EVO フルエキ <チタンソリッドサイレンサー>JMCA ZZR1400 '06~'07(マレーシア仕様) BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVO フルエキ <チタンソリッドサイレンサー>JMCA ZZR1400 '06~'07(マレーシア仕様) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D407-53-T3J 1個

戻る ページ 1 次へ