カワサキ Ninja 250 [250cc] 2013-17年式 BEAMS(ビームス)製

EX250L ■(STD)EX250LDF/EF/ES/FF/GF/HF ・(SE)LDFA/ESA/EFA/FFA/GFA・(SE ABS)MDFA/EFA/ESA/FF/HF/GFA/GF ・(KRT ABS)GF/HF タイヤスピードレンジ(-15年まで’S’、16年以降-’H’) FRバイアス(Rサイズ 140/70-17)

カワサキ Ninja 250 [250cc] 2013-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-EX250L 原動機型式 EX250LE 並列2気筒 水冷
フレームNo EX250L - A00049 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,020
スプロケット
14 44 二次減速比 3.140
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 715
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 172
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 890 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:800/750
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
372±2.5
レベル
(mm)
100±2
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 EX250L 011001 ~ 017000 Special Edition ABS
2014/9月
アシスト&スリッパークラッチ搭載。
グラフィック&カラー変更
・メタリックムーンダストグレー×エボニー
・ライムグリーン×パールスターダストホワイト
2015 ~ 2015 EX250L 011001 ~ 017000 Special Edition ABS無
2014/9月
スペシャルカラー
アシスト&スリッパークラッチ搭載。
グラフィック&カラー変更
・キャンディプラズマブルー×エボニー
2015 ~ 2015 EX250L 011001 ~ 017000 STD ABS無
2014/9月
アシスト&スリッパークラッチ搭載。
グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン
・パールスターダストホワイト
2016 ~ 2016 EX250L 017001 ~ Special Edition ABS無
2015/9月
スペシャルカラー
メーターパネルデザインの変更。
グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン×パールスターダストホワイト
2016 ~ 2016 EX250L 017001 ~ STD ABS無 (16-)タイヤスピードレンジ「H」
2015/9月
タイヤ DUNLOP TT900FGP。
グラフィック&カラー変更
・メタリックカーボングレー
・キャンディバーントオレンジ
2016 ~ 2016 EX250L 017001 ~ 023000 KRT Edition ABS(Special Edition)
2015/11月
2015年ワールドスーパーバイク選手権シリーズ勝利記念
外観とABS装備以外に諸元に変更なし。
グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン
2016 ~ 2016 EX250L 017001 ~ 023000 Special Edition ABS
2015/9月
メーターパネルデザインの変更。
グラフィック&カラー変更
・キャンディプラズマブルー×メタリツクムーンダストグレー
2017 ~ 2017 EX250L 023001 ~ KRT Edition ABS (Special Edition )
2016/9月
グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2017 ~ 2017 EX250L 023001 ~ Special Edition ABS
2016/9月
グラフィック&カラー変更
・キャンディパーシモンレッド×メタリックスパークブラック
2017 ~ 2017 EX250L 023001 ~ STD ABS無
2016/9月
グラフィック&カラー変更
・メタリックスパークブラック×メタリックグラファイトグレー
・キャンディプラズマブルー
2013 ~ 2013 EX250L A00049 ~ Special Edition ABS無。
2013/2月
スペシャルカラー
カラー設定
・ライムグリーン×エボニー
2013 ~ 2013 EX250L A00049 ~ STD ABS無(タイ生産)(-15)タイヤスピードレンジ「S」
2013/2月 フルモデルチェンジ
新設計軽量ピストン、オープンデッキタイプスリーブレスアルミダイキャストシリンダー、デュアルスロットルバルブ採用、平成19年排出ガス規制適合。
フルフェアリング、デュアルヘッドライト、やや高めのハンドルバー、新型メーター(大型アナログタコメーター+マルチファンクションLCD(バックライト白色LED)採用、など。
タイヤ IRC RX-01(タイヤ速度記号S)。
カラー設定
・パールスターダストホワイト
・エボニー
2013 ~ 2013 EX250L A03281 ~ A35138 Special Edition ABS
2013/2月
カラー設定
・パッションレッド×パールスターダストホワイト
・メタリックムーンダストグレー×エボニー
2014 ~ 2014 EX250L A31924 ~ 011000 Special Edition ABS無
2013/9月
スペシャルカラー
タンクパッド新装備。

グラフィック&カラー変更
・キャンディバートンオレンジ
2014 ~ 2014 EX250L A31924 ~ 011000 STD ABS無(初期)タイ生産/(以降)国内生産
2013/9月
グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン
・エボニー
2014 ~ 2014 EX250L A35139 ~ Special Edition ABS
タンクパッド新装備。
2013/9月
カラー設定
・パールスターダストホワイト×エボニー
・ライムグリーン×エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. R-EVOスリップオン<ステンレス>JMCA Ninja250 '13~ BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVOスリップオン<ステンレス>JMCA Ninja250 '13~ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
G415-53-P6J 1個

2. R-EVO スリップオン <ヒートチタン> Ninja250 '13~ BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVO スリップオン <ヒートチタン> Ninja250 '13~ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D415-53-P1S 1個

3. R-EVO スリップオン <ステンレス> Ninja250 '13~ BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVO スリップオン <ステンレス> Ninja250 '13~ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D415-53-P6S 1個

4. R-EVO フルエキ <ヒートチタンサイレンサー> Ninja250 '13~ BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVO フルエキ <ヒートチタンサイレンサー> Ninja250 '13~ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D415-53-S1S 1個

5. R-EVOスリップオン<ヒートチタン>JMCA Ninja250 '13~ BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVOスリップオン<ヒートチタン>JMCA Ninja250 '13~ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
G415-53-P1J 1個

6. R-EVOフルエキ<ヒートチタンサイレンサー>JMCA Ninja250 '13~ BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVOフルエキ<ヒートチタンサイレンサー>JMCA Ninja250 '13~ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
G415-53-S1J 1個

7. R-EVOフルエキ<ステンレスサイレンサー>JMCA Ninja250 '13~ BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVOフルエキ<ステンレスサイレンサー>JMCA Ninja250 '13~ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
G415-53-S6J 1個

8. R-EVO フルエキ <ステンレスサイレンサー> Ninja250 '13~ BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVO フルエキ <ステンレスサイレンサー> Ninja250 '13~ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D415-53-S6S 1個

戻る ページ 1 次へ