カワサキ Ninja ZX-14R [1400cc] 2016-20年式 EFFEX(エフェックス)製

マレーシア FI ■High Grade ABS

カワサキ Ninja ZX-14R [1400cc] 2016-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT40J 原動機型式 ZXT40EE 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,441
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX14-BS 全長 2,170
スプロケット
17 42 二次減速比 2.471
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 118 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 269
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 G18
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 High Grade ABS
bremboフロントブレーキシステム、オーリンズ共同開発のTX39リアサス装着。(アメリカ仕様はSTD同様のモノショック)
ステンレスメッシュブレーキ&クラッチレバー、ドリル加工アルミ削り出しのステアリングステムナット、フォークキャップ(アメリカ仕様は未採用)、など。
カラー設定
・ゴールデンブレイズドグリーン
2017 ~ 2017 High Grade ABS
カラー設定
・ゴールデンブレイズドグリーン×メタリックスパークブラック
2018 ~ 2018 High Grade ABS
カラー変更
・エメラルドブレイズドグリーン×メタリックカーボングレー
2019 ~ 2019 High Grade ABS
カラー変更
・メタリックスパークブラック×パールメテオグレー×エメラルドブレイズドグリーン
2020 ~ 2020 High Grade ABS ファイナル
HighGrade仕様のみ。
カラー変更
・パールブリザードホワイト×メタリックスパークブラック×キャンディーファイアレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ローダウンKIT EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
6営業日後以内
EFFEX(エフェックス) ローダウンKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベース車の持ち味を最大限活せるローダウンKIT。足つき性の改善で、停車時や乗降時の不安を解決。サス・リンクの交換でカンタンにローダウン。EFFEXローダウンKITは、リアサスペンションに接続されているリンクを交換することで、シート高を下げるパーツです。ただし、シート高は下げれば下げるほどいいわけではありません。度を超すとバランスが狂い、車両本来の性能を損なってしまいます。EFFEXローダウンKITは純正の乗り味を最大限活かす為にベース車両ごとに適切なダウン量を設定。そうする事で、シート高と同時に車体重心も下がり、バンク中にリアが落ち着いた曲がり方をするようになります。また、取りまわしや低速走行が楽になるメリットもあります。※無加工での装着が可能ですが、トルク管理が重要な部分ですので、ショップでの装着をおすすめします。リンク式モノショックサスペンションのリンク方式は各メーカーによって様々なタイプがあり、各メーカーの純正タイプに合わせたリンクタイプをラインナップ。ローダウンの5大メリット。・安心して足をつける。・楽に取りまわせる(降りても、またがったままでも)。・歩くような速度でも車体が安定している。・落ち着いて交差点を曲がれる。・ブレーキをかけても前のめりになりにくい。EFFEXのこだわり。・スポーティに走ってもバランスを崩さない。・バンクしたときにノーマルよりも安定感がある

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 適合車種 仕様
PHA722D 1個 ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-16 直線プレートタイプ。シート高25mmダウン。スチール/亜鉛メッキ

2. ローダウンCOMPキット 20mmダウン EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
6営業日後以内
EFFEX(エフェックス) ローダウンCOMPキット 20mmダウン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エフェックスのローダウンキットとショートサイドスタンドのセット。20mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 適合車種 セット内容
PHA722D-SET 1個 ZZR1400 06-07/ZX-14R 12-16 ローダウンキット(PHA722D)とショートサイドスタンド(PHS722)のセット。ローダウンキットはスチール/亜鉛メッキ 直線プレートタイプ 調整機能無 シート高25mmダウン。

3. ショートサイドスタンド EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) ショートサイドスタンド 1台
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ローダウン化によってノーマルよりも起き気味になった車体を補正。ショートサイドスタンドは、EFFEXローダウンキットと共にプロトの基準に基づき設定をしています。ローダウンさせ、ノーマルサイドスタンドのままでは停車時の車体の傾きが起き気味になります。EFFEXローダウンキットの装着にはEFFEXショートサイドスタンドの同時装着を推奨しています。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 仕様 適合車種
PHS722 1台 STD比:約20mmショート ZZR1400(06-07)、ZX-14R/ABS(12-16)

戻る ページ 1 次へ