カワサキ Ninja 1000SX [1000cc] 2020-22年式 ISA製

ZXT02K 国内モデル ABS

カワサキ Ninja 1000SX [1000cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-ZXT02K 原動機型式 ZXT02KE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT02K - 000001 ~ 排気量 1,043
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 830
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,190
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 236
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2021 ZXT02K ~ 2020/4月
カラー設定
・メタリックグラファイトグレー×メタリックディアブロブラック
2021 ~ 2021 ZXT02K ~ ツアラー志向
2020/9月 グラフィック変更

カラー変更
・メタリックカーボングレー×メタリックディアブロブラック
2020 ~ 2021 ZXT02K 000001 ~ ツアラー志向
2020/4月
水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。
片側1本出しマフラー採用、全灯火類LED。
スマートフォン接続機能装備の新型4.3インチフルデジタルTFTカラー液晶スクリーン採用。
シールド形状変更、ブリジストン社製BATTLAX HYPERSPORT S22タイヤ。
ETC2.0車載器キット、グリップヒーター、DC電源ソケット標準搭載。
カラー設定
・エメラルドブレイズドグリーン×メタリックカーボングレー
・メタリックグラファイトグレー×メタリックディアブロブラック
・パールブリザードホワイト×メタリックカーボングレー
2021 ~ 2021 ZXT02K 011001 ~ ツアラー志向
2020/9月 グラフィック変更

カラー変更
・エメラルドブレイズドグリーン×メタリックディアブロブラック
2022 ~ 2022 ZXT02K 021001 ~ ツアラー志向
2022/1月 グラフィック変更
カラー変更
・メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックディアブロブラック
・エメラルドブレイズドグリーン×メタリックディアブロブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スプロケット K-10 ISA

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:32日
ISA スプロケット K-10 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ タイプ 主な適合車種
41T 1枚 41T 525 リア ZZR600(2005~2008)、ZX-6R Ninja(1998~2002)、ZX-7R Ninja(1996~2003)、ZX-7RR Ninja(1996~1999)、ZX-9R Ninja(2002~2003)、Z1000(2003~2010)、ZX-10R Ninja(2004~2010)、ZRX1200 DAEG(2009~)

戻る ページ 1 次へ