カワサキ ZXR400 [400cc] 1999-99年式 Vesrah製

ZX400L ■モデル名:ZX400-L9

カワサキ ZXR400 [400cc] 1999-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX400L 原動機型式 ZX400GE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZX400L - 060001 ~ 排気量 398
タイヤ
120/60 R 17 55H TL 160/60 R 17 69H TL
バッテリー YTX9-BS 全長 1,995
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 710
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,080
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 186
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯88+♯90
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/35w
タイプ H4R
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
424±2.5
レベル
(mm)
85±8
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 1999 ZX400L 060001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
4営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 4.22(76)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 メーカー 主な適合車種
SF-4006 1個 KAWASAKI:16097-1064、16097-1065、16067-1066 カワサキ KAWASAKI/EN400(90-92年式)、KAWASAKI/EX400(94-95年式)、KAWASAKI/KLE400(91-94年式)、KAWASAKI/KLE400(96年式)、KAWASAKI/KLE400(95年式)、KAWASAKI/ZX400(94-95年式)、KAWASAKI/ZX400(99年式)、KAWASAKI/EN500(90-92年式)、KAWASAKI/EN500(93年式)、KAWASAKI/EN500(94-96年式)、KAWASAKI/EN500(96-02年式)、KAWASAKI/EX500(94-96年式)、KAWASAKI/EX500(97-02年式)、KAWASAKI/VN750(94-03年式)、KAWASAKI/VN1500(94-95年式)

2. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.44(9)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VD-433JL 1セット 43082-1130 SUZUKI/RGV250(96年式)F、KAWASAKI/ZX400(91-99年式)F SUZUKI/RGV250(96年式)F、KAWASAKI/ZX400(91-99年式)F、VICTORY/Gunner(15-16年式)F、VICTORY/Kingpin 8 Ball(10-16年式)F、VICTORY/Magnum(15-16年式)F 41

3. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.44(9)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-327/2JL 1セット 43082-0035 ZXR400R 1991-1994年式:リアに使用 KAWASAKI/ZX400(88-89年式)R、KAWASAKI/ZX400(89年式)R、KAWASAKI/ZX400(91-99年式)R、KAWASAKI/ZX750(89-92年式)R、KAWASAKI/ZX750(93-95年式)R、KAWASAKI/ZX750(91-92年式)R、KAWASAKI/ZX750(93-94年式)R、KAWASAKI/ZX750(96-03年式)R、KAWASAKI/ZXR750(91-95年式)R、KAWASAKI/ZXR750(89-90年式)R、KAWASAKI/ZR1100(97-00年式)R、KAWASAKI/ZR1100(97-99年式)R、KAWASAKI/ZRX1100(97-99年式)R、KAWASAKI/ZX1100(93年式)R、KAWASAKI/ZX1100(94-01年式)R、KAWASAKI/ZZR1100ZX(93-98年式)R、KAWASAKI/ZR1200(09-15年式)R、KAWASAKI/ZR1200(01-08年式)R、KAWASAKI/ZR1200(01-04年式)R、KAWASAKI/ZX1200(00-03年式)R、KAWASAKI/ZX1200(04-06年式)R、KAWASAKI/ZX1200(02-05年式)R

4. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-433 1セット 43082-1130 SUZUKI/RGV250(96年式)F、KAWASAKI/ZX400(91-99年式)F、VICTORY/Gunner(15-16年式)F、VICTORY/Kingpin 8 Ball(10-16年式)F、VICTORY/Magnum(15-16年式)F SUZUKI/RGV250(96年式)F、KAWASAKI/ZX400(91-99年式)F、VICTORY/Gunner(15-16年式)F、VICTORY/Kingpin 8 Ball(10-16年式)F、VICTORY/Magnum(15-16年式)F

5. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-327/2 1セット 43082-0035 KAWASAKI/ZX400(88-89年式)R、KAWASAKI/ZX400(89年式)R、KAWASAKI/ZX400(91-99年式)R、KAWASAKI/ZX750(89-92年式)R、KAWASAKI/ZX750(93-95年式)R、KAWASAKI/ZX750(91-92年式)R、KAWASAKI/ZX750(93-94年式)R、KAWASAKI/ZX750(96-03年式)R、KAWASAKI/ZXR750(91-95年式)R、KAWASAKI/ZXR750(89-90年式)R、KAWASAKI/ZR1100(97-00年式)R、KAWASAKI/ZR1100(97-99年式)R、KAWASAKI/ZRX1100(97-99年式)R、KAWASAKI/ZX1100(93年式)R、KAWASAKI/ZX1100(94-01年式)R、KAWASAKI/ZZR1100ZX(93-98年式)R、KAWASAKI/ZR1200(09-15年式)R、KAWASAKI/ZR1200(01-08年式)R、KAWASAKI/ZR1200(01-04年式)R、KAWASAKI/ZX1200(00-03年式)R、KAWASAKI/ZX1200(04-06年式)R、KAWASAKI/ZX1200(02-05年式)R KAWASAKI/ZX400(88-89年式)R、KAWASAKI/ZX400(89年式)R、KAWASAKI/ZX400(91-99年式)R、KAWASAKI/ZX750(89-92年式)R、KAWASAKI/ZX750(93-95年式)R、KAWASAKI/ZX750(91-92年式)R、KAWASAKI/ZX750(93-94年式)R、KAWASAKI/ZX750(96-03年式)R、KAWASAKI/ZXR750(91-95年式)R、KAWASAKI/ZXR750(89-90年式)R、KAWASAKI/ZR1100(97-00年式)R、KAWASAKI/ZR1100(97-99年式)R、KAWASAKI/ZRX1100(97-99年式)R、KAWASAKI/ZX1100(93年式)R、KAWASAKI/ZX1100(94-01年式)R、KAWASAKI/ZZR1100ZX(93-98年式)R、KAWASAKI/ZR1200(09-15年式)R、KAWASAKI/ZR1200(01-08年式)R、KAWASAKI/ZR1200(01-04年式)R、KAWASAKI/ZX1200(00-03年式)R、KAWASAKI/ZX1200(04-06年式)R、KAWASAKI/ZX1200(02-05年式)R

戻る ページ 1 次へ