カワサキ ヴェルシスX 250 [250cc] 2017-18年式 DENSO(デンソー)製

LE250D 国内モデル FI ABS

カワサキ ヴェルシスX 250 [250cc] 2017-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-LE250D 原動機型式 並列2気筒 水冷
フレームNo LE250D - A00021 ~ 排気量 248
タイヤ
100/90 - 19 57S WT 130/80 - 17 65S WT
バッテリー FTX9-BS(縦置) 全長 2,170
スプロケット
14 46 二次減速比 3.285
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 860
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,390
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 175
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
523±2.5
レベル
(mm)
92±2
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 LE250D ~ 2017/10月 カラー変更
・メタリックスパークブラック×メタリックフラットロウグレーストーン
・メタリックマットカバートグリーン×メタリックグラファイトグレー
生産終了
2017 ~ 2017 LE250D A00021 ~ 2017/3月
ロングストロークフロントサスとリンク式リアサス。
マルチパーパスのチューブタイヤ装備。
Tourer共通でタンクパッド、ハイシート、PIAA製LEDフォグランプ装備。
カラー設定
・キャンディライムグリーン×メタリックグラファイトグレー
・メタリックグラファイトグレー×フラットエボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-9270 1本 10 19 16 I62

戻る ページ 1 次へ