カワサキ Ninja ZX-6R [600cc] 2005-06年式 Metallico製

ZX636C [636cc] マレーシア仕様 FI

カワサキ Ninja ZX-6R [600cc] 2005-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX636C 原動機型式 ZX636CE 直列4気筒 水冷
フレームNo ZX636C - 000001 ~ 排気量 636
タイヤ
120/65 ZR 17 56W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,065
スプロケット
15 43 二次減速比 2.866
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 715
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,110
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 164
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 G18
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 10w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
426±2
レベル
(mm)
109±2
種類 SS05
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.40 L
フィルタ
交換時
3.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 ZX636C 000001 ~ 030000 公道用636ccモデル
フルモデルチェンジ
12馬力アップ。
カウルイメージ一新、センターアップエキゾースト、シートカウル下にマフラー配置、バックトルクリミッター採用、新設計フレーム、など。
カラー設定
・キャンディプラズマブルー
・メタリックフラットロウチタニウム
・ライムグリーン
2006 ~ 2006 ZX636C 030001 ~ カラー変更
・エボニー
・メタリックフラットロウチタニウム
・ライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブレーキパッド spec03 Metallico

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
4営業日後以内
Metallico ブレーキパッド spec03 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】総合性能世界一を目指し開発され、あらゆる領域で最高のフィーリングを実現した究極のブレーキパッド。 基本SPEC:セラミックカーボン焼結合金(シンタードメタル)銅を中心とした各種特殊金属(チタン含)、。セラミック系、カーボン繊維、カーボンブラック系などの素材を使用。有効温度域:-20℃~550℃(実質のフェード限界は 800℃以上)。初期タッチ:パッドがローターに当たる瞬間が感じ取れる効き味。中間タッチ:握れば握っただけ効いてくる素直な追従性。最大効力:世界のトップライダーをうならせる強烈な最大効力。 鳴き:嫌な鳴きは殆ど発生しません。パッドがローターに当たった瞬間から「グー」という音でも効きを体感できます。リリース:レバーを離せば離した分だけ弱まる効力。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 適合車種 主な適合車種
7543-Spec03 1セット シンタードパッド GSX-R1000 (03) 、ZX-6R/RR (03-06) 、ZX-10R (04-07) 、ZX-12R (04-06) 、VN1600 VULCAN1600[バルカン] (05-06) Ninja ZX-10R 2004-2005年式:フロントに使用

戻る ページ 1 次へ