カワサキ Ninja H2 [1000cc] 2015-18年式 Metallico製

ZXT00N 海外モデル FI ABS ■STD ABS・CARBON

カワサキ Ninja H2 [1000cc] 2015-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT00N/X 原動機型式 ZXT00NE 直列4気筒 水冷
フレームNo ZXT00N - 000001 ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 200/55 ZR 17 78W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,085
スプロケット
18 44 二次減速比 2.444
プラグ
SILMAR9B9 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,125
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 238
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.90 L
フィルタ
交換時
4.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 ZXT00N ~ (ZX1000N)
STD ABS 東南アジア仕様
2015/3月
Ninja H2Rの公道バージョン。
スーパーチャジャー(過給機)搭載。
排ガス、騒音対策としてカム変更、ストリートリーガルエキゾースト装備。
カワサキABSシステム(KIBS)標準装備。
ライセンスライト除く灯火類オールLED、ウィンカー内蔵ミラー、FサスKYB製のAOS-IIレーシングシステム採用、bremboディスク、など。
カラー設定
・ミラーコーテッドブラック
2016 ~ 2016 ZXT00N ~ (ZX1000N)
STD ABS 東南アジア仕様
2016/1月 マイナーチェンジ
アシスト&スリッパークラッチ新採用。
ECUセッティング変更。レインモードパワーデリバリーがよりなめらかに。
アッパーカウル内にCANコネクター(データロガー接続可)。
フレーム色、グリーン→シルバーへ変更。
カラー設定
・ミラーコーテッドスパークブラック
2017 ~ 2017 ZXT00N ~ (ZX1000X)
H2 Carbon ABS マレーシア仕様
カーボンアッパーカウル、銀鏡マットペイント採用。
フレームカラー緑。エンジン右側スーパーチャージャープレートにシリアルナンバー刻。
2017/8月 マイナーチェンジ
カラー設定
・ミラーコートマットスパークブラック
2017 ~ 2017 ZXT00N ~ (ZX1000X)
STD ABS マレーシア仕様
2017/8月 マイナーチェンジ
ユーロ4排出ガス規制対応。(排気システム変更)
オーリンズ製TTX36リアサス標準装備。
インストゥルメントパネル一新。バンク角ディスプレイ機能(最大バンク角記録)追加。
最新ボッシュ製IMU(慣性計測装置)、KCMF(カワサキコーナリングマネージメントファンクション)搭載。
従来シフトアップのみだったKQS(カワサキクイックシフター)がシフトダウンにも対応
新リバーマークエンブレム。
カラー設定
・ミラーコーテッドスパークブラック
2018 ~ 2018 ZXT00N ~ (ZX1000X)
H2 Carbon ABS マレーシア仕様
カーボンアッパーカウル、銀鏡マットペイント採用。
カラー設定
・ミラーコートマットスパークブラック×ミラーコートスパークブラック
2018 ~ 2018 ZXT00N ~ (ZX1000X)
STD ABS アメリカ仕様
カラー設定
・ミラーコーテッドスパークブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブレーキパッド spec03 Metallico

販売価格(税別) 12,900 税込14,190
3営業日後以内
Metallico ブレーキパッド spec03 1セット
レビュー: 5.00(3)

【特長】SPEC03・Metallico[メタリカ]。WGPでも使用されている、先進のセラミック・カーボン焼結パッド。カーボンディスクを彷彿させる強烈な制動力。真夏のレースにも耐えうる耐フェード性。一般ストリートからロードレースまで変わらぬ性能を発揮する安定性。カーボンメタルパッドゆずりの耐久性・ローターへの優しさ。国際A級ライダーをうならせたコントロール性。メタリカ・ブレーキパットは握力があまり無くても大丈夫。と女性ライダーにも大人気です。「カーボンメタルパッドの制動力と耐久性」「焼結パッドの安定性とコントロール性」という面に着目し、この2つを融合さることによって史上最強のブレーキパッドを作るというコンセプトで開発されました。ライダーの指先をつねにリニアに変化する減速G。それがメタリカです。天候や温度に関係なく、常に最高のパフォーマンスを発揮します。(ウエット特性でも安心感があると評価されています)。極寒のストリートから酷暑の耐久レースといったあらゆる実用温度で効力を発揮し、逸品なコントロール性が特徴です。ライダーは常に安心感をもって強力にブレーキをかけ、また思い通りにリリースすることが可能です。メタリカは慣らし走行が必要ありません。新品装着後すぐに70%以上の効力を発揮します。ローターに対して様々な素材皮膜を形成し、ローターへの攻撃性を防いでいます。メタリカに含まれた特殊素材などによりローターの掃除もおこなっています。(時々パットのスリット部分に溜まった汚れを除去しますとより効果的です)。ローターの材質は問いません。当然のことですがその材質により効きは若干変化します。非常にロングライフです。鈴鹿8時間やモテギ7耐でほとんどのチームが無交換。ストリートでは2万キロ以上の無交換例もあります。ほとんどのパットがサーキット走行などの熱の上がった状態になると急激に消耗が激しくなりますが、メタリカはあらゆる温度域で非常に優れた耐久性を誇ります。高性能、安心感、ローターやパットの交換サイクルなどをトータルで判断すると極めてリーズナブルといえます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類 適合車種 主な適合車種
7575-Spec03 1セット 1キャリパー分 シンタードパッド 4POT モノブロック M4、HONDA CBR1000S/RR SP 14-、SUZUKI GSX-R600 Brembo 11-、GSX-R750 Brembo 11-、GSX-R1000 Brembo 12-、GSX-S1000/A/F/FA 15-、GSX1300R 隼 13-、KAWASAKI ZX-10R 16-、Ninja H2/H2 R 15-、DUCATI Desmosedici、Street fighter/S 09-、Hypermotard1100S(MY08)、1098/1198、1199/1299 Panigale、Diavel、MV AGUSTA F4 1078、BRUTALE 1078RR、KTM 990 Super Moto R、1190 RC8、BMW HP2 SPORT 08- 4POT モノブロック M4、HONDA CBR1000S/RR SP 14-、SUZUKI GSX-R600 Brembo 11-、GSX-R750 Brembo 11-、GSX-R1000 Brembo 12-、GSX-S1000/A/F/FA 15-、GSX1300R 隼 13-、KAWASAKI ZX-10R 16-、Ninja H2/H2 R 15-、DUCATI Desmosedici、Street fighter/S 09-、Hypermotard1100S(MY08)、1098/1198、1199/1299 Panigale、Diavel、MV AGUSTA F4 1078、BRUTALE 1078RR、KTM 990 Super Moto R、1190 RC8、BMW HP2 SPORT 08-

戻る ページ 1 次へ