カワサキ ZRX1100 [1100cc] Metallico製
カワサキ ZRX1100 [1100cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥7,498
税込¥8,248
Metallico
ブレーキパッド
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】総合性能世界一を目指し開発され、あらゆる領域で最高のフィーリングを実現した究極のブレーキパッド。 基本SPEC:セラミックカーボン焼結合金(シンタードメタル)銅を中心とした各種特殊金属(チタン含)、。セラミック系、カーボン繊維、カーボンブラック系などの素材を使用。有効温度域:-20℃~550℃(実質のフェード限界は 800℃以上)。初期タッチ:パッドがローターに当たる瞬間が感じ取れる効き味。中間タッチ:握れば握っただけ効いてくる素直な追従性。最大効力:世界のトップライダーをうならせる強烈な最大効力。 鳴き:嫌な鳴きは殆ど発生しません。パッドがローターに当たった瞬間から「グー」という音でも効きを体感できます。リリース:レバーを離せば離した分だけ弱まる効力。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 7528 | 1セット | 1キャリパー分 | トキコ 6POT、SUZUKI GSX-R750/W 94-99、TL1000R、GSX-R1000 トキコ6P 01-02、GSX-R1100 トキコ6P、GSF1200 01-05、GSF1200 01-05、GS1200SS、GSX1300R 隼 -07、GSX1400、KAWASAKI ZX-6R トキコ6P 98-02、ZZ-R600 06-08、ZX-7R トキコ6P、GPZ900R Ninja 99-01、ZX-9R 96-01、ZRX1100、ZRX1200 R/S、ZX-12R 00-03 | トキコ 6POT、SUZUKI GSX-R750/W 94-99、TL1000R、GSX-R1000 トキコ6P 01-02、GSX-R1100 トキコ6P、GSF1200 01-05、GSF1200 01-05、GS1200SS、GSX1300R 隼 -07、GSX1400、KAWASAKI ZX-6R トキコ6P 98-02、ZZ-R600 06-08、ZX-7R トキコ6P、GPZ900R Ninja 99-01、ZX-9R 96-01、ZRX1100、ZRX1200 R/S、ZX-12R 00-03 |
戻る ページ 1 次へ