カワサキ KLX230 /S [230cc] 2020-22年式 BROAD製
LX230A ■(STD)KLX230ALF ・(S) ローダウン仕様 KLX230GNFNN
カワサキ KLX230 /S [230cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2020 ~ 2021 | LX230A P00001 ~ | STD(全長2105×幅835×高1165×134kg) 2019/10月 公道用オフロードトレール。 空冷4stSOHC単気筒2バルブ。 ABS標準装備。 6段リターン式ミッション、前後油圧ディスク式ブレーキ、正立式Fフォーク。 シートバンド、ヘルメットロック標準装備。 ※実際のモデルはF/Rウィンカーがクリアレンズで形状が異なります。 カラー設定 ・ライムグリーン ・エボニー |
| 2022 ~ 2022 | LX230A P00001 ~ | S ローダウン仕様(全長2080×幅835×高1110×136kg) 2022/2月 シート高約50mm下げたローダウン仕様。 6速トランスミッション、低シート。 カラー設定 ・アーバンオリーブグリーン×エボニー ・ライムグリーン |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥6,498
税込¥7,148
BROAD
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
1個
電装品 > バッテリー
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BG7A-BS | 1個 | YTX7A-BS | FTX7A-BS | 7 | 149 |
戻る ページ 1 次へ