カワサキ Z900RS [900cc] 2023-25年式 BROAD製
ZR900K ■STD・50thAnniv
カワサキ Z900RS [900cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2023 ~ 2023 | ZR900K 012001 ~ | 50th Anniversary(217kg) 2022/9月 カラー継続 ・キャンディダイヤモンドブラウン |
| 2023 ~ 2023 | ZR900K 012001 ~ | STD(215kg) 2022/9月 水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。 型式変更(2BL-ZR900C → 8BL-ZR900K)。平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。 カワサキケアモデルの設定。 カラー継続 ・キャンディトーンブルー ・メタリックディアブロブラック |
| 2024 ~ 2024 | ZR900K 025001 ~ | STD(215kg) 2023/7月 グラフィック変更 カラー変更 ・メタリックディアブロブラック(ブルー・ブラック) ・メタリックディアブロブラック(ブラック・ピンストライプ) |
| 2024 ~ 2024 | ZR900K 025001 ~ | Z900RS YellowBallEdition(216kg) アクセサリー装着と専用色。 2023/7月 キャンディカラーのフューエルタンク、ヘリテージKAWASAKIロゴタンクマーク、Z1イメージサイドカバーマーク。 シボ入りシートレザー、クロームメッキ仕上げサイドグリップ、「DOHC」マーク(パルシングコイルカバー、ゼネレーターカバー)。 カラー設定 ・キャンディグリーン |
| 2025 ~ 2025 | ZR900K 040001 ~ | 2024/12月 カラー追加 ・メタリックディアブロブラック×キャンディライムグリーン |
| 2025 ~ 2025 | ZR900K 040001 ~ | STD 2024/9月 グラフィック変更。タンクのヘリテージKAWASAKIエンブレム。 タンク横エンブレム変更。 カラー変更 ・キャンディトーンレッド |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥6,998
税込¥7,698
BROAD
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
1個
電装品 > バッテリー
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BG9-BS | 1個 | YTX9-BS | FTX9-BS | 9 | 149 |
戻る ページ 1 次へ