カワサキ ZRX400-2 [400cc] 2004-08年式 BROAD製
ZR400E 丸目 ■ZR400F
カワサキ ZRX400-2 [400cc] 2004-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2004 ~ 2004 | ZR400E 342001 ~ | ZRX400ノンカウル仕様 2004/2月 マイナーチェンジ 盗難抑止イモビライザー標準装備。新型サイレンサー採用。 カラー変更 ・エボニー ・メタリックノクターンブルー |
| 2005 ~ 2005 | ZR400E 344001 ~ | 2005/2月 マイナーチェンジ マルチリフレクターヘッドライト採用。 シート形状変更(シート高10mm低)、アルミバーハンドルへ変更、メーターボディー変更。 Fフォークアウターチューブ黒→シルバーへ、ストイックブラック塗装フレーム塗装など(ZRXと同じグラフィックへ)。 カラー変更 ・エボニー(新色) ・メタリックノクターンブルー(継続) |
| 2006 ~ 2006 | ZR400E 346001 ~ 348000 | 2005/12月 カラー変更 ・メタリックオーシャンブルー(新色) ・エボニー(継続) |
| 2007 ~ 2007 | ZR400E 348001 ~ 350000 | 2006/12月 エンジンカバー、スイングアーム、Rショックカバー、Fフォークアウターチューブなどブラック化。 カラー変更 ・キャンディカーディナルレッド ・キャンディサンダーブルー |
| 2008 ~ 2008 | ZR400E 350001 ~ | 2007/12月 カラー変更 ・エボニー |
| 2008 ~ 2008 | ZR400E 350001 ~ | 2008/3月 最終モデル カラー追加 ・パールクリスタルホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥6,998
税込¥7,698
BROAD
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
1個
電装品 > バッテリー
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BG9-BS | 1個 | YTX9-BS | FTX9-BS | 9 | 149 |
戻る ページ 1 次へ