カワサキ ZZR1100 [1100cc] 1993-01年式

ZXT10D 逆輸入車 ■モデル名:ZX1100D1/2/3/4/5/6/7/9

カワサキ ZZR1100 [1100cc] 1993-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT10D 原動機型式 ZXT10CE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT10D - 000001 ~ 排気量 1,052
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX14-BS 全長 2,165
スプロケット
17 44 二次減速比 2.590
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 730
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,205
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 233
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,200 チョーク 720 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 580 備考 スロットル:760/820 ブレーキ前:マスターからジョイント370・ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
133±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 ZXT10D ~ アンダー部シルバーのツートンカラーへ。触媒システムKLEEN装着車(G1)を追加(カウルサイドにKLEENの文字入り、オーストリア・ドイツ・スウェーデン向け)
カラー設定
・キャンディワインレッド
・エボニー
1993 ~ 1993 ZXT10D 000001 ~ 020000 フルモデルチェンジ
エンジン基本構造はC型と同じ。内部構造変更。
ツインラムエアシステム導入。
アルミ引抜材をメインチューブとしていたフレームからアルミパネルによるボックス構造に変更。
燃料タンク21L→24Lへ。
カラー設定
・メタリックバイオレットロイヤル×キャンディサンゴッドオレンジ
・エボニー×パールティールグリーン
・エボニー×ジュピターグレーマイカ
1994 ~ 1994 ZXT10D 020001 ~ カウルサイドにグラフィック追加。
カラー変更
・エボニー×キャンディワインレッド
・パールティールグリーンメタリックノクターンブルー
・キャンディワインレッド(ソリッド)
・パールグリニッシュブラック
1995 ~ 1995 ZXT10D 032001 ~ モデルチェンジ
ヨーロッパ騒音規制対策実施(エキパイ内部構造変更、ドリブンスプロケット丁数変更、Fフォーク、キャブセッティング変更、エアクリーナー、など)
カラー設定
・パールプラッシュブラックマイカ
・メタリックソニックブルー
・キャンディワインレッド
1996 ~ 1996 ZXT10D 039001 ~ リアカウルの1100文字が立体エンブレムへ。
カラー変更
・ルミナスウインドウズグリーン
・キャンディカーディナルレッド
1997 ~ 1997 ZXT10D 045001 ~ タイヤがブリヂストンからダンロップへ。
ラムエアダクトにサブチャンバー装着
カラー変更
・パールジェントリーグレー
・キャンディアマランスレッドマイカ
・ルミナスウインドウズグリーン
1999 ~ 2000 ZXT10D 058001 ~ 069000 フレームをブラックに変更。
カラー設定
・キャンディワインレッド(D7のみ)
・エボニー
※D8はエボニーのみ。
2001 ~ 2001 ZXT10D 075001 ~ ZX1100Dの最終型
スピードメータ表示が320km/h→280km/hへ。
KLEENを標準搭載。
カラー設定
・ルミナスビンテージレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

992件中 761件~800件

並び替え:

761. ZZR1100フロント右CL POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ZZR1100フロント右CL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
039178-FR 1個 ZZR1100(D)

762. GIVI E88M バックレスト ハンヨウ GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI E88M バックレスト ハンヨウ 1個
レビュー: 2.00(1)

【特長】最大積載量:3kg。本体重量:2.8kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…400×410×300mm。※未塗装品は表面処理をしていないため、表面はざらざらしています。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。 。。4点で固定する為幅広いケースに適合。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
76065 1個 汎用

763. マシーンドトップナット POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マシーンドトップナット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
039070-01 1個 ZZR1100(D) 銀/青

764. マシーンドトップナット POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マシーンドトップナット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
039070-03 1個 ZZR1100(D) 銀/銀

765. マシーンドトップナット POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マシーンドトップナット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
039070-06 1個 ZZR1100(D) 銀/黒

766. マシーンドトップナット POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マシーンドトップナット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
039070TB 1個 ZZR1100(D) チタン

767. マシーンドトップナット POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マシーンドトップナット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
039670-06 1個 ZZR1100(D) 黒/黒

768. マシーンドトップブリッチ単体 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マシーンドトップブリッチ単体 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
039670 1個 ZZR1100(D)

769. ポジションアップスペーサー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ポジションアップスペーサー 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
039060-03 1セット(2個) ZZR1100(D)

770. RIPMOシート(Dメッシュ)/ZZR1100D DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) RIPMOシート(Dメッシュ)/ZZR1100D 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
73641 1個 ZZR1100D(93-01) 1100C(90-92)不可

771. HID LE MANS GT HL4-MV SLK DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) HID LE MANS GT HL4-MV SLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】何よりも、誰よりも明るいHIDが欲しい方へ!。2輪用灯具への実用レベルとしては、最強の明るさを放つ究極のHIDシステム「SPEC LE MANS GT-スペックルマンGT」。バラスト制御を一新し、SPEC-05をベースに150%という脅威的な明るさを実現。BELLOF DAYTONA HID渾身の最高峰グレード。防水性耐久性を確かな技術をもって実現!。BELLOFとの共同開発で生まれた世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性・耐衝撃性・絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット(インバータおよびイグナイタ)。高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
67538 1個 HL4-MV バリオス2 2000-2007年式:-06年に適合

772. HID LE MANS GT HL4-MV STD DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) HID LE MANS GT HL4-MV STD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】何よりも、誰よりも明るいHIDが欲しい方へ!。2輪用灯具への実用レベルとしては、最強の明るさを放つ究極のHIDシステム「SPEC LE MANS GT-スペックルマンGT」。バラスト制御を一新し、SPEC-05をベースに150%という脅威的な明るさを実現。BELLOF DAYTONA HID渾身の最高峰グレード。防水性耐久性を確かな技術をもって実現!。BELLOFとの共同開発で生まれた世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性・耐衝撃性・絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット(インバータおよびイグナイタ)。高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
67537 1個 HL4-MV バリオス2 2000-2007年式:-06年に適合

773. HIDエボリューション HL4-MV(SPK) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) HIDエボリューション HL4-MV(SPK) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SPEC-05をベースに125%の明るさを実現したハイパワーHID。ハイパワー化すると耐久性の低下に繋がってしまいますが 、EVOLUTIONは耐久性を重視しつつ、性能UPを図ったHIDの上位クラスです。実績は折り紙付で世界耐久選手権において2005年、2006年と2年連続でチャンピオンチームに貢献したHIDです。過酷な24時間耐久レースでチャンピオンまでの道のりをトラブルなく闇を明るく照らしサポートすることで高い品質と信頼性を実証した最高クラスのHID。BELLOF&DAYTONA共同開発による、バイクに特化したHID。4輪からの流用HIDバルブで問題となる、ガラス管が口金に直接取付けられているため起こる振動や衝撃、また絶縁面での不安を解消するため、発光部のガラス管を耐震性・耐衝撃性・絶縁性が高い特殊セラミックを介して組付け。万一クラックが入っても感電の心配がない放電防止機構を装備。SPEC-05をベースに125%の明るさを実現したハイパワーHID。ハイパワー化すると耐久性の低下に繋がってしまいますが 、EVOLUTIONは耐久性を重視しつつ、性能UPを図ったHIDの上位クラスです。実績は折り紙付で世界耐久選手権において2005年、2006年と2年連続でチャンピオンチームに貢献したHIDです。過酷な24時間耐久レースでチャンピオンまでの道のりをトラブルなく闇を明るく照らしサポートすることで高い品質と信頼性を実証した最高クラスのHID。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
62227 1個 HL4-MV CB1300 SUPER BOLD’OR 2005-2007年式:-06年に適合

774. HIDシステム HL4-MV (SPK) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) HIDシステム HL4-MV (SPK) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】防水性&信頼性&高い耐久性を確かな技術をもって実現。ハロゲンバルブに対して、明るさ約2倍。消費電力約2/3。約2000時間輝き続ける超寿命。100%の明るさに到達するまでの速さは業界最速。バルブ&バラストは水没点灯テストもクリア。BELLOF-DAYTONA HIDは不要なトラブルを避けHID本来の性能を快適にお使い頂けるように品質・性能を開発・改良をかさねております。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
60256 1個 HL4-MV CB1300 SUPER BOLD’OR 2005-2007年式:-06年に適合

775. HIDシステム HL4-MV (STD) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) HIDシステム HL4-MV (STD) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】防水性&信頼性&高い耐久性を確かな技術をもって実現。ハロゲンバルブに対して、明るさ約2倍。消費電力約2/3。約2000時間輝き続ける超寿命。100%の明るさに到達するまでの速さは業界最速。バルブ&バラストは水没点灯テストもクリア。BELLOF-DAYTONA HIDは不要なトラブルを避けHID本来の性能を快適にお使い頂けるように品質・性能を開発・改良をかさねております。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
60255 1個 HL4-MV CB1300 SUPER BOLD’OR 2005-2007年式:-06年に適合

776. アルミAJクラッチレバーショート/クリアー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミAJクラッチレバーショート/クリアー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
75325 1個 XJR1300 2007-2017年式:11年まで適合

777. アルミAJクラッチレバーショート/ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミAJクラッチレバーショート/ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ブレーキ&クラッチマスターシリンダー専用のアルミ削り出しアジャストレバー。ハンドル回りのドレスアップや、アジャスト機能による操作性アップにオススメ。レバーアジャストは指一本で6段階に調整可能。ダイヤル式アジャスターに比べ力が要らないから、お好みのレバー位置に簡単操作できます。レバーアジャストは、指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。ベアリングを採用することにより、スムーズな調整が可能。調整幅は約15mm!(車種により異なります)。アジャスターポイントは1~6段階でカチッとした節度のあるフィールで切り替えできます。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。純正マスターシリンダー専用設計。社外品のマスターシリンダーへは適合しません。カラーは、クリアー、ブラックの二色をご用意。アルミ削り出しの質感を生かすアルマイト処理。カラーはクリアー、ブラックアルマイトの2色を用意しました。なお、アジャスターの一部はレッドアルマイトでデザイン上のワンポイントにも。軽量肉抜き設計のスタイリッシュなレバー!。さらにエンド付近には、万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクトを採用。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
75326 1個 XJR1300 2007-2017年式:11年まで適合

778. スクリーン SRタイプ スモーク ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)

販売価格(税別)    
ZEROGRAVITY(ゼログラビティー) スクリーン SRタイプ スモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
2027102 1個 ZX-11/ZZR1100 D 93-01

779. ウインカー&テールセットクリアー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ウインカー&テールセットクリアー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
039178-91 1セット クリアー ZZR1100(D)

780. クリアーテールランプ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith クリアーテールランプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
039090-91 1個 ZZR1100(D・93-01)・ZZR400(N・93-03)

781. クリアーレンズセット(F&R) POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith クリアーレンズセット(F&R) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ZZR1100(D)クリアー/スモークカスタムウインカーレンズセット(1台分)。ウインカーレンズ1台分セット ◆クリアーレンズ 。。※新規金型となっておりますので、以前に販売していた製品とはレンズカット、色合いが若干異なります。。※フロントウィンカー球がW球(ポジションランプ付)の車輌には別売りのパーツNO.090083(12v23w/8w)。。オレンジ球が必要となります。。※取り付けの際、純正品と同程度のボディとの僚間・段差が出ます。又、カウルの年式によって状態は異なりますので予めご了承下さい。。◆12V23Wシングル球バルブ付

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
039178 1セット クリアー ZZR1100(D)

782. スムーススリムラインハイスロ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スムーススリムラインハイスロ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】よりスムースな樹脂スロットルスリーブ採用。スロットルハウジング内にはグリスキャッチャーを設け、メンテナンス効率を改良。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
031567-01 1個 ZRX400/ZRX400-2・ZRX1100/ZRX1100-2(-08)/ZRX1200R(-08)/ZRX1200S(-08)・ゼファー400/ゼファー400χ/ゼファー750/ゼファー1100・ZZR1100(D)

783. スムーススリムラインハイスロ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スムーススリムラインハイスロ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】よりスムースな樹脂スロットルスリーブ採用。スロットルハウジング内にはグリスキャッチャーを設け、メンテナンス効率を改良。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
031567-03 1個 ZRX400/ZRX400-2・ZRX1100/ZRX1100-2(-08)/ZRX1200R(-08)/ZRX1200S(-08)・ゼファー400/ゼファー400χ/ゼファー750/ゼファー1100・ZZR1100(D)

784. スムーススリムラインハイスロ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スムーススリムラインハイスロ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】よりスムースな樹脂スロットルスリーブ採用。スロットルハウジング内にはグリスキャッチャーを設け、メンテナンス効率を改良。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
031567-11 1個 Ti ZRX400/ZRX400-2・ZRX1100/ZRX1100-2(-08)/ZRX1200R(-08)/ZRX1200S(-08)・ゼファー400/ゼファー400χ/ゼファー750/ゼファー1100・ZZR1100(D)

785. スムーススリムラインハイスロ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スムーススリムラインハイスロ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】よりスムースな樹脂スロットルスリーブ採用。スロットルハウジング内にはグリスキャッチャーを設け、メンテナンス効率を改良。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
031567-12 1個 CG ZRX400/ZRX400-2・ZRX1100/ZRX1100-2(-08)/ZRX1200R(-08)/ZRX1200S(-08)・ゼファー400/ゼファー400χ/ゼファー750/ゼファー1100・ZZR1100(D)

786. スムーススリムラインハイスロ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スムーススリムラインハイスロ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】スロットルハウジング内にはグリスキャッチャーを設け、メンテナンス効率を改良。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
091567-01 1個

787. ミラーホールカバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ミラーホールカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
039800 1個 メッキ ZZR1100(D)

788. ミラーホールカバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ミラーホールカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
039800-06 1個 ブラック ZZR1100(D)

789. マッスルラインハーフカウル白ゲル POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マッスルラインハーフカウル白ゲル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
039200WG 1個 ZZR1100(D)

790. ハイスロットケーブルセット POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ハイスロットケーブルセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
000123-31 1セット ZRX400/ZRX400-2・ZRX1100/ZRX1100-2(-08)/ZRX1200R(-08)/ZRX1200S(-08)・ゼファー400/ゼファー400χ/ゼファー750/ゼファー1100・ZZR1100(D)

791. GIVI E110 バックレストFOR E470 GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI E110 バックレストFOR E470 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。後付けでストップランプが取り付けられるオプション(S450/68087)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:4.3kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…425×555×331mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
90106 1個

792. アルミAJブレーキレバーショート/クリアー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミAJブレーキレバーショート/クリアー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
75327 1個 XJR1300 2007-2017年式:11年まで適合

793. エアブリーダー(SUS)フラット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) エアブリーダー(SUS)フラット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スチール製でサビやすいノーマルエアブリーダーを交換し固着等のトラブル防止とドレスアップが可能。BremboやNISSIN削り出しキャリパー等の高級なキャリパーには特にお勧めです。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 主な適合車種
34551 1個 ボルティー 1999-2001年式:2POT

794. 交換用バルブ STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別)    
STANLEY(スタンレー電気) 交換用バルブ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格 タイプ 仕様 適合
111 1個 12V55W H4U 12V55W H4U 2灯式ヘッドランプ

795. ケーブル(スピードメータ) 54001-1193 Kawasaki

販売価格(税別)    
Kawasaki ケーブル(スピードメータ) 54001-1193 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 代表車種 他社参考品番(NTB)
54001-1193 1個 ZX1100-D1 SKJ-06-013

796. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JB009A05 1本 ZZR1100[C型] ZZR1100[D型] [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 50mm ロング スロットル:A.800/B.760 チョーク:725

797. GIVI 422FモノラックヨウステーZZR11D GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI 422FモノラックヨウステーZZR11D 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。車種専用設計の為、スッキリしたデザインと十分な強度を確保しています。※車種により別途、ケース/ベース/フィッティングが必要です。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
35279 1個 ZZR1100D(93-01)

798. COZYシートベーシックカーボン DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) COZYシートベーシックカーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】乗り心地を考えた快適性。お尻が痛くて、ロングツーリングがつらい。全てのライダーが一度は思う悩み。DAYTONA COZYシート。装着はそんな悩みを解消する第一歩です。。スーパーウレタンで快適性UP。高密度のスーパーウレタンを使用! 長時間の走行でもクッション性を持続させ疲労を。蓄積させません。。疲労軽減。操縦性を向上させるための形状が、ブレーキング時には手や肩に掛かる負担を軽減し、加速時には体全体に掛かる負担を軽減させます。。二人乗りでも快適。タンデム側にもしっかりとスーパーウレタンが使用されていますのでタンデムライダーへも快適な乗り心地をご提供します。。高級表皮を使用。表皮はクッション性、伸びや引っ張りに対する耐久性、耐候性に優れ質感もよい最高級のレザーを採用しホールド感のあるシートに仕上げました。。操安性の向上で乗りやすくマシンをもっと自由自在に操りたい。そんなライダーの思いを理想に近付けるシート。。走りを楽しくする効果。ライディングと乗り心地を考えた設計により急加速&急激なブレーキング&ワインディングなどでしっかりと安定した走りを可能にします。アレッと思うほど操縦性と安定性の向上がワンランク上の走りを可能にします。。フラットな着座。着座部分をフラットに近付けることで体が前にずれていくのを防ぎ、ブレーキングやバイクをバンクさせやすくなります。下りコーナーのブレーキングや進入に効果を発揮します。。ヒップストッパー。ヒップストッパーを設けビッグバイクの加速によるGをしっかり受け止め、安定した操作とタイヤのトラクションを感じやすくなります。。適度なシートダウン。適度なシートダウン量でフロントタイヤに掛かる加重を軽減。ブレーキングに効果を発揮します。また、シート両サイドをカットしスムーズな足付き性を確保。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
44377 1個 ZZ-R1100D(93-01)1100C(90-92)不可

799. HID EVO (SLK) HL4-MV DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) HID EVO (SLK) HL4-MV 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SPEC-05をベースに125%の明るさを実現したハイパワーHID。ハイパワー化すると耐久性の低下に繋がってしまいますが 、EVOLUTIONは耐久性を重視しつつ、性能UPを図ったHIDの上位クラスです。実績は折り紙付で世界耐久選手権において2005年、2006年と2年連続でチャンピオンチームに貢献したHIDです。過酷な24時間耐久レースでチャンピオンまでの道のりをトラブルなく闇を明るく照らしサポートすることで高い品質と信頼性を実証した最高クラスのHID。BELLOF&DAYTONA共同開発による、バイクに特化したHID。4輪からの流用HIDバルブで問題となる、ガラス管が口金に直接取付けられているため起こる振動や衝撃、また絶縁面での不安を解消するため、発光部のガラス管を耐震性・耐衝撃性・絶縁性が高い特殊セラミックを介して組付け。万一クラックが入っても感電の心配がない放電防止機構を装備。SPEC-05をベースに125%の明るさを実現したハイパワーHID。ハイパワー化すると耐久性の低下に繋がってしまいますが 、EVOLUTIONは耐久性を重視しつつ、性能UPを図ったHIDの上位クラスです。実績は折り紙付で世界耐久選手権において2005年、2006年と2年連続でチャンピオンチームに貢献したHIDです。過酷な24時間耐久レースでチャンピオンまでの道のりをトラブルなく闇を明るく照らしサポートすることで高い品質と信頼性を実証した最高クラスのHID。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
63865 1個 HL4-MV CB1300 SUPER BOLD’OR 2005-2007年式:-06年に適合

800. HID SPEC-05 (SLK) HL4-MV DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) HID SPEC-05 (SLK) HL4-MV 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】防水性&信頼性&高い耐久性を確かな技術をもって実現。ハロゲンバルブに対して、明るさ約2倍。消費電力約2/3。約2000時間輝き続ける超寿命。100%の明るさに到達するまでの速さは業界最速。バルブ&バラストは水没点灯テストもクリア。BELLOF-DAYTONA HIDは不要なトラブルを避けHID本来の性能を快適にお使い頂けるように品質・性能を開発・改良をかさねております。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
63858 1個 HL4-MV CB1300 SUPER BOLD’OR 2005-2007年式:-06年に適合

戻る ページ 115 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 次へ